VESTIL TRS-DH-HDL Σετ διπλής λαβής, ατσάλι | AG8AYB

VESTIL Σετ διπλής λαβής TRS-DH-HDL, Ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8AYB Μοντέλο: TRS-DH-HDL

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€107.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάρτημα φορτηγού πλατφόρμας
ΧρώμαΆσπρο
Ύψος23 3 / 8 "
Μήκος3 3 / 4 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΖΕΥΓΟΣ
συνολικό ύψος23 3 / 8 "
Συνολικό μήκος3 3 / 4 "
συνολικό πλάτος17 1 / 2 "
συσκευασία2
Πηγή ενέργειαςΧέρι
Πλάτος17 1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.4
Ύψος πλοίου (cm)59.37
Μήκος πλοίου (cm)9.53
Πλάτος πλοίου (cm)44.45
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Σετ διπλής λαβής TRS-DH-HDL, Ατσάλι
€107.31 /μονάδα