VESTIL TRP-2429-DH Plastic Truck, Dual Handles 24 x 29 Inch Size, 330 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε | AG8AXC

VESTIL Πλαστικό φορτηγό TRP-2429-DH, διπλές λαβές, μέγεθος 24 x 29 ίντσες, 330 λίβρες. Χωρητικότητα, Μπλε

Στοιχείο: AG8AXC Μοντέλο: TRP-2429-DH

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδυασμός πλαστικής Dolly
Χωρητικότητα660 lbs.
Υλικό κάστερΚαουτσούκ
Μέγεθος τροχίσκου5 "x 1 1 / 2"
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
ΧρώμαΜπλε
Τύπος καταστρώματοςμονόκλινο
Βάθος35.25 "
Υλικό πλαισίωνπλαστικός
Απόβαση στο έδαφος8 3 / 8 "
Ύψος χειρολαβής34 3 / 8 "
Ύψος34.38 "
Περιλαμβάνει(1) 34 3/8" Ύψος πτυσσόμενη λαβή, (2) άκαμπτοι τροχίσκοι 1 1/2" πλάτος και (2) περιστρεφόμενοι τροχοί 1 1/2" πλάτος
Μήκος35.25 "
Υλικόπλαστικός
Μέγιστη. Ύψος πλατφόρμας8.38 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός τροχίσκων4
Ύψος εξέδρας8.38 "
Μήκος πλατφόρμας28 3 / 4 "
Υλικό πλατφόρμαςπλαστικός
Πλάτος Πλατφόρμας23 5 / 8 "
Πηγή ενέργειαςΧειροκίνητο
Ωφέλιμο μήκος29 "
Χρησιμοποιήσιμο πλάτος23-5 / 8 ίντσες
Πλάτος23.62 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 34.65
Ύψος πλοίου (cm)87.31
Μήκος πλοίου (cm)89.54
Πλάτος πλοίου (cm)60.01
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος χειρολαβήςΧωρητικότηταΜέγεθος τροχίσκουΎψοςΠεριλαμβάνειΜήκοςΜέγιστη. Ύψος πλατφόρμαςΎψος εξέδραςΤιμή
VESTIL TRP-1824 Πλαστικό φορτηγό, Πτυσσόμενη λαβή, Μέγεθος 18 x 24 ίντσες, 330 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε | AG8AWR TRP-182434 "330 lbs.4 "x 1 1 / 4"34 "(1) 34" Ύψος αναδιπλούμενη λαβή, (2) άκαμπτοι τροχίσκοι πλάτους 1 1/4" και (2) περιστρεφόμενοι τροχοί πλάτους 1 1/4"-5.63 "5.63 "-
RFQ
VESTIL TRP-1824-2 Plastic Truck, Double Deck, 18 x 24 Inch Size, 330 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε | AG8AWT TRP-1824-233 7 / 8 "330 lbs.4 "x 1 1 / 4"33.88 "(1) 33 7/8" Ύψος πτυσσόμενη λαβή, (2) άκαμπτοι τροχίσκοι 1 1/4" πλάτος και (2) περιστρεφόμενοι τροχοί 1 1/4" πλάτος-26.5 "5.63 "€447.97
VESTIL TRP-1824-2-FB Πλαστικό φορτηγό, Διπλό Κατάστρωμα, Μέγεθος 18 x 24 ίντσες, 330 λίβρες. Χωρητικότητα, Μπλε Με Φρένο | AG8AWU TRP-1824-2-FB33 7 / 8 "330 lbs.4 "x 1 1 / 4"33.88 "(1) 33 7/8" Ύψος πτυσσόμενη λαβή, (2) άκαμπτοι τροχίσκοι 1 1/4" πλάτος και (2) περιστρεφόμενοι τροχοί 1 1/4" πλάτος-26.5 "5.63 "€538.31
VESTIL TRP-1824-FB Πλαστικό φορτηγό, Πτυσσόμενη λαβή, Μέγεθος 18 x 24 ίντσες, 330 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε Με Φρένο | AG8AWV TRP-1824-FB34 "330 lbs.4 "x 1 1 / 4"34 "(1) 34" Ύψος αναδιπλούμενη λαβή, (2) άκαμπτοι τροχίσκοι πλάτους 1 1/4" και (2) περιστρεφόμενοι τροχοί πλάτους 1 1/4"-5.63 "5.63 "-
RFQ
VESTIL TRP-1827-M Πλαστικό Φορτηγό, Πλευρά Διχτυωτών, Μέγεθος 18 x 27 ίντσες, 330 λίβρες. Χωρητικότητα, Μπλε | AG8AWW TRP-1827-Μ34 "330 lbs.4 "x 1 1 / 4"34 "(1) 34" Ύψος αναδιπλούμενη λαβή, (2) άκαμπτοι τροχίσκοι πλάτους 1 1/4" και (2) περιστρεφόμενοι τροχοί πλάτους 1 1/4"-8.38 "8.38 "-
RFQ
VESTIL TRP-1827-M-FB Πλαστικό φορτηγό, Πλευρά Διχτυού, Μέγεθος 18 x 27 ίντσες, 330 λίβρες. Χωρητικότητα, Μπλε Με Φρένο | AG8AWX TRP-1827-M-FB34 "330 lbs.4 "x 1 1 / 2"33.5 "(1) 34" Ύψος αναδιπλούμενη λαβή, (2) άκαμπτοι τροχίσκοι πλάτους 1 1/2" και (2) περιστρεφόμενοι τροχοί πλάτους 1 1/2"-8.38 "8.38 "-
RFQ
VESTIL TRP-2334-M Πλαστικό Φορτηγό, Πλευρά Διχτυωτών, Μέγεθος 23 x 34 ίντσες, 330 λίβρες. Χωρητικότητα, Μπλε | ΑΓ8ΑΧΑ TRP-2334-Μ36 "660 lbs.-35 4 / 5 "-38 1 / 2 "--€738.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Πλαστικό φορτηγό TRP-2429-DH, διπλές λαβές, μέγεθος 24 x 29 ίντσες, 330 λίβρες. Χωρητικότητα, Μπλε