VESTIL TRP-1827-M-FB Πλαστικό φορτηγό, Πλευρά Διχτυού, Μέγεθος 18 x 27 ίντσες, 330 λίβρες. Χωρητικότητα, Μπλε Με Φρένο | AG8AWX

VESTIL Πλαστικό φορτηγό TRP-1827-M-FB, Πλευρά Διχτυού, Μέγεθος 18 x 27 ίντσες, 330 λίβρες. Χωρητικότητα, Μπλε Με Φρένο

Στοιχείο: AG8AWX Μοντέλο: TRP-1827-M-FB

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδυασμός πλαστικής Dolly
Χωρητικότητα330 lbs.
Υλικό κάστερΚαουτσούκ
Μέγεθος τροχίσκου4 "x 1 1 / 2"
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
ΧρώμαΜπλε
Τύπος καταστρώματοςμονόκλινο
Βάθος36.25 "
Διπλωμένο ύψος9 7 / 8 "
Υλικό πλαισίωνπλαστικός
Απόβαση στο έδαφος8 3 / 8 "
Ύψος χειρολαβής34 "
Ύψος33.5 "
Περιλαμβάνει(1) 34" Ύψος αναδιπλούμενη λαβή, (2) άκαμπτοι τροχίσκοι πλάτους 1 1/2" και (2) περιστρεφόμενοι τροχοί πλάτους 1 1/2"
Μήκος36.25 "
Υλικόπλαστικός
Μέγιστη. Ύψος πλατφόρμας8.38 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός τροχίσκων4
Ύψος εξέδρας8.38 "
Μήκος πλατφόρμας26 1 / 2 "
Υλικό πλατφόρμαςπλαστικός
Πλάτος Πλατφόρμας18 "
Πηγή ενέργειαςΧειροκίνητο
Ωφέλιμο μήκος24.375 "
Χρησιμοποιήσιμο πλάτος17-3 / 8 ίντσες
Πλάτος20 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 21.15
Ύψος πλοίου (cm)85.09
Μήκος πλοίου (cm)92.08
Πλάτος πλοίου (cm)50.8
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος χειρολαβήςΧωρητικότηταΜέγεθος τροχίσκουΎψοςΠεριλαμβάνειΜήκοςΜέγιστη. Ύψος πλατφόρμαςΎψος εξέδραςΤιμή
VESTIL TRP-1824 Πλαστικό φορτηγό, Πτυσσόμενη λαβή, Μέγεθος 18 x 24 ίντσες, 330 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε | AG8AWR TRP-182434 "330 lbs.4 "x 1 1 / 4"34 "(1) 34" Ύψος αναδιπλούμενη λαβή, (2) άκαμπτοι τροχίσκοι πλάτους 1 1/4" και (2) περιστρεφόμενοι τροχοί πλάτους 1 1/4"-5.63 "5.63 "-
RFQ
VESTIL TRP-1824-2 Plastic Truck, Double Deck, 18 x 24 Inch Size, 330 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε | AG8AWT TRP-1824-233 7 / 8 "330 lbs.4 "x 1 1 / 4"33.88 "(1) 33 7/8" Ύψος πτυσσόμενη λαβή, (2) άκαμπτοι τροχίσκοι 1 1/4" πλάτος και (2) περιστρεφόμενοι τροχοί 1 1/4" πλάτος-26.5 "5.63 "€447.97
VESTIL TRP-1824-2-FB Πλαστικό φορτηγό, Διπλό Κατάστρωμα, Μέγεθος 18 x 24 ίντσες, 330 λίβρες. Χωρητικότητα, Μπλε Με Φρένο | AG8AWU TRP-1824-2-FB33 7 / 8 "330 lbs.4 "x 1 1 / 4"33.88 "(1) 33 7/8" Ύψος πτυσσόμενη λαβή, (2) άκαμπτοι τροχίσκοι 1 1/4" πλάτος και (2) περιστρεφόμενοι τροχοί 1 1/4" πλάτος-26.5 "5.63 "€538.31
VESTIL TRP-1824-FB Πλαστικό φορτηγό, Πτυσσόμενη λαβή, Μέγεθος 18 x 24 ίντσες, 330 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε Με Φρένο | AG8AWV TRP-1824-FB34 "330 lbs.4 "x 1 1 / 4"34 "(1) 34" Ύψος αναδιπλούμενη λαβή, (2) άκαμπτοι τροχίσκοι πλάτους 1 1/4" και (2) περιστρεφόμενοι τροχοί πλάτους 1 1/4"-5.63 "5.63 "-
RFQ
VESTIL TRP-1827-M Πλαστικό Φορτηγό, Πλευρά Διχτυωτών, Μέγεθος 18 x 27 ίντσες, 330 λίβρες. Χωρητικότητα, Μπλε | AG8AWW TRP-1827-Μ34 "330 lbs.4 "x 1 1 / 4"34 "(1) 34" Ύψος αναδιπλούμενη λαβή, (2) άκαμπτοι τροχίσκοι πλάτους 1 1/4" και (2) περιστρεφόμενοι τροχοί πλάτους 1 1/4"-8.38 "8.38 "-
RFQ
VESTIL TRP-2334-M Πλαστικό Φορτηγό, Πλευρά Διχτυωτών, Μέγεθος 23 x 34 ίντσες, 330 λίβρες. Χωρητικότητα, Μπλε | ΑΓ8ΑΧΑ TRP-2334-Μ36 "660 lbs.-35 4 / 5 "-38 1 / 2 "--€738.65
VESTIL TRP-2334-M-FB Πλαστικό φορτηγό, Πλευρά Διχτυωτών, Μέγεθος 23 x 34 ίντσες, 330 λίβρες. Χωρητικότητα, BlueWith Brake | AG8AXB TRP-2334-M-FB36 "660 lbs.5 "x 1 1 / 2"35.88 "-42.25 "--€846.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Πλαστικό φορτηγό TRP-1827-M-FB, Πλευρά Διχτυού, Μέγεθος 18 x 27 ίντσες, 330 λίβρες. Χωρητικότητα, Μπλε Με Φρένο