VESTIL TRP-1824-2 Plastic Truck, Double Deck, 18 x 24 Inch Size, 330 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε | AG8AWT

VESTIL TRP-1824-2 Plastic Truck, Double Deck, 18 x 24 Inch Size, 330 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8AWT Μοντέλο: TRP-1824-2

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€447.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδυασμός πλαστικής Dolly
Χωρητικότητα330 lbs.
Υλικό κάστερΚαουτσούκ
Μέγεθος τροχίσκου4 "x 1 1 / 4"
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
ΧρώμαΜπλε
Τύπος καταστρώματοςΔιπλό
Βάθος27.875 "
Ύψος διπλωμένης λαβής9 1 / 2 "
Υλικό πλαισίωνπλαστικός
Απόβαση στο έδαφος5 5 / 8 "
Ύψος χειρολαβής33 7 / 8 "
Ύψος33.88 "
Περιλαμβάνει(1) 33 7/8" Ύψος πτυσσόμενη λαβή, (2) άκαμπτοι τροχίσκοι 1 1/4" πλάτος και (2) περιστρεφόμενοι τροχοί 1 1/4" πλάτος
Μήκος27.875 "
Υλικόπλαστικός
Μέγιστη. Ύψος πλατφόρμας26.5 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός τροχίσκων4
Ύψος εξέδρας5.63 "
Μήκος πλατφόρμας23 7 / 8 "
Υλικό πλατφόρμαςπλαστικός
Πλάτος Πλατφόρμας18 "
Πηγή ενέργειαςΧειροκίνητο
Ύψος επάνω ραφιού26 1 / 2 "
Ωφέλιμο μήκος26.125 "
Χρησιμοποιήσιμο πλάτος17-7 / 8 ίντσες
Πλάτος17.88 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.15
Ύψος πλοίου (cm)86.04
Μήκος πλοίου (cm)70.8
Πλάτος πλοίου (cm)45.4
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος χειρολαβήςΧωρητικότηταΜέγεθος τροχίσκουΎψοςΠεριλαμβάνειΜήκοςΜέγιστη. Ύψος πλατφόρμαςΎψος εξέδραςΤιμή
VESTIL TRP-1824 Πλαστικό φορτηγό, Πτυσσόμενη λαβή, Μέγεθος 18 x 24 ίντσες, 330 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε | AG8AWR TRP-182434 "330 lbs.4 "x 1 1 / 4"34 "(1) 34" Ύψος αναδιπλούμενη λαβή, (2) άκαμπτοι τροχίσκοι πλάτους 1 1/4" και (2) περιστρεφόμενοι τροχοί πλάτους 1 1/4"-5.63 "5.63 "-
RFQ
VESTIL TRP-1824-2-FB Πλαστικό φορτηγό, Διπλό Κατάστρωμα, Μέγεθος 18 x 24 ίντσες, 330 λίβρες. Χωρητικότητα, Μπλε Με Φρένο | AG8AWU TRP-1824-2-FB33 7 / 8 "330 lbs.4 "x 1 1 / 4"33.88 "(1) 33 7/8" Ύψος πτυσσόμενη λαβή, (2) άκαμπτοι τροχίσκοι 1 1/4" πλάτος και (2) περιστρεφόμενοι τροχοί 1 1/4" πλάτος-26.5 "5.63 "€538.31
VESTIL TRP-1824-FB Πλαστικό φορτηγό, Πτυσσόμενη λαβή, Μέγεθος 18 x 24 ίντσες, 330 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε Με Φρένο | AG8AWV TRP-1824-FB34 "330 lbs.4 "x 1 1 / 4"34 "(1) 34" Ύψος αναδιπλούμενη λαβή, (2) άκαμπτοι τροχίσκοι πλάτους 1 1/4" και (2) περιστρεφόμενοι τροχοί πλάτους 1 1/4"-5.63 "5.63 "-
RFQ
VESTIL TRP-1827-M Πλαστικό Φορτηγό, Πλευρά Διχτυωτών, Μέγεθος 18 x 27 ίντσες, 330 λίβρες. Χωρητικότητα, Μπλε | AG8AWW TRP-1827-Μ34 "330 lbs.4 "x 1 1 / 4"34 "(1) 34" Ύψος αναδιπλούμενη λαβή, (2) άκαμπτοι τροχίσκοι πλάτους 1 1/4" και (2) περιστρεφόμενοι τροχοί πλάτους 1 1/4"-8.38 "8.38 "-
RFQ
VESTIL TRP-1827-M-FB Πλαστικό φορτηγό, Πλευρά Διχτυού, Μέγεθος 18 x 27 ίντσες, 330 λίβρες. Χωρητικότητα, Μπλε Με Φρένο | AG8AWX TRP-1827-M-FB34 "330 lbs.4 "x 1 1 / 2"33.5 "(1) 34" Ύψος αναδιπλούμενη λαβή, (2) άκαμπτοι τροχίσκοι πλάτους 1 1/2" και (2) περιστρεφόμενοι τροχοί πλάτους 1 1/2"-8.38 "8.38 "-
RFQ
VESTIL TRP-2334-M Πλαστικό Φορτηγό, Πλευρά Διχτυωτών, Μέγεθος 23 x 34 ίντσες, 330 λίβρες. Χωρητικότητα, Μπλε | ΑΓ8ΑΧΑ TRP-2334-Μ36 "660 lbs.-35 4 / 5 "-38 1 / 2 "--€738.65
VESTIL TRP-2334-M-FB Πλαστικό φορτηγό, Πλευρά Διχτυωτών, Μέγεθος 23 x 34 ίντσες, 330 λίβρες. Χωρητικότητα, BlueWith Brake | AG8AXB TRP-2334-M-FB36 "660 lbs.5 "x 1 1 / 2"35.88 "-42.25 "--€846.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL TRP-1824-2 Plastic Truck, Double Deck, 18 x 24 Inch Size, 330 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε
€447.97 /μονάδα