VESTIL SWA-51-AR5 Μηχανή περιτύλιξης χαμηλού προφίλ, διάμετρος 51 ιντσών, 4000 λίβρες. Χωρητικότητα | CE4QZM

VESTIL SWA-51-AR5 Μηχάνημα περιτυλίγματος χαμηλού προφίλ, διάμετρος 51 ιντσών, 4000 λίβρες. Χωρητικότητα

Στοιχείο: CE4QZM Μοντέλο: SWA-51-AR5
€6,875.53 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανή περιτυλίγματος χαμηλού προφίλ
Χωρητικότητα4000 lbs.
Χρώμα κατάστρωμαΚίτρινο
Εύρος στροφών καταστρώματος3 έως 12 σ.α.λ
Μήκος καλωδίου ποδοδιακόπτη96 "
Χρώμα πλαισίουΜπλε
Ύψος92.38 "
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
ΠεριλαμβάνειΧαρακτηριστικά NEMA 5-15 Plug; 300 μοίρες. Πρόσβαση ράμπας
Μήκος96.81 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Core Dia.3"
Μέγιστη. Υψος83.25 "
Μέγιστη. Εκτός Dia.11 "
Μέγιστη. RPM12 RPM
Μέγιστη. Πλάτος20 "
Ελάχ. Core Dia.3"
Ελάχ. RPM3 RPM
Ελάχ. Πλάτος10 "
Κινητήρες Amps6A
Κινητήρας HP1 / 2 hp
Φάση1
Μήκος καλωδίου ισχύος8 πόδια.
Πτυχίο Ramp Access300 μοίρες
Χρώμα πικάπΚίτρινο
Διάμετρος πικάπ51 "
Ύψος πικάπ1"
Τάση115V
Πλάτος92.62 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμα πλαισίουΎψοςΕίδοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
VESTIL SWA-MST-FLR Βάση στήριξης ιστού δαπέδου | CE4QZU SWA-MST-FLRΚίτρινο10 1 / 4 "Στήριγμα τοποθέτησης12 "12 "€157.31
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL SWA-51-AR5 Μηχάνημα περιτυλίγματος χαμηλού προφίλ, διάμετρος 51 ιντσών, 4000 λίβρες. Χωρητικότητα
€6,875.53 /μονάδα