A B Χωρητικότητα: 4000 lbs. , Χρώμα καταστρώματος: Κίτρινο , Εύρος στροφών κατάστρωμα: 3 έως 12 σ.α.λ , Μήκος καλωδίου ποδοδιακόπτη: 96 " , Περιλαμβάνει: Χαρακτηριστικά NEMA 5-15 Plug; 300 μοίρες. Πρόσβαση ράμπας , Υλικό: Ατσάλι , Μέγιστη. Core Dia.: 3" , Μέγιστη. Υψος: 83.25 " , Μέγιστη. Έξω Διά.: 11 " , Μέγιστη. RPM: 12 RPM , Μέγιστη. Πλάτος: 20 " , Min. Core Dia.: 3" , Min. Πλάτος: 10 " , Κινητήρας HP: 1 / 2 hp , Μέγεθος οπής τοποθέτησης: 4 3 / 8 " , Φάση: 1 , Μήκος καλωδίου ρεύματος: 8 πόδια. , Πτυχίο πρόσβασης σε ράμπα: 300 μοίρες , Χρώμα πικάπ: Κίτρινο , Διάμετρος πικάπ: 51 " , Ύψος πικάπ: 1" , Τάση: 115V