VESTIL SU-800-SCB-F Actuated Dockleveler με πόδια 113.25 ίντσες x 88 ίντσες Μέγεθος | AG7ZTG

VESTIL SU-800-SCB-F Actuated Dockleveler με πόδια 113.25 ίντσες x 88 ίντσες Μέγεθος

Είδος: AG7ZTG Μοντέλο: SU-800-SCB-F
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€13,841.31 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό ενεργοποιημένο Dockleveler
Βάθος προφυλακτήρα2"
Ύψος προφυλακτήρα16 "
Μήκος προφυλακτήρα2"
Προβολή προφυλακτήρα2"
Πάχος προφυλακτήρα2"
Πλάτος προφυλακτήρα5"
Χωρητικότητα20000 lbs.
ΧρώμαΚαστανό
Πίεση καταστρώματος55000 psi
Ύψος48.38 "
Μέθοδος εγκατάστασηςΜπροστά από την αποβάθρα
Μήκος113.25 "
Προβολή χειλιών6.5 "
Χωρητικότητα φορτίου20000 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Service Above Dock12 "
Μέγιστη. Υπηρεσία κάτω από την αποβάθρα8"
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Λειτουργία λειτουργίαςΕνεργοποιείται με πόδια
Συνολικό μήκος48.375 πόδια.
Βάθος λάκκου48 "
Μήκος λάκκου86 1 / 2 "
Πλάτος λάκκου74 "
Μήκος πλατφόρμας86.5 "
Υλικό πλατφόρμαςΑτσάλι
Πάχος πλατφόρμας0.25 "
Πλάτος Πλατφόρμας74 "
Εύρος εξυπηρέτησης πάνω από την αποβάθρα12 "
Εύρος εξυπηρέτησης κάτω από την αποβάθρα8"
Χάλυβας καρό επιμεταλλωμένο κατάστρωμα55000 psi
Πλάτος88 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1166.4
Ύψος πλοίου (cm)122.87
Μήκος πλοίου (cm)287.66
Πλάτος πλοίου (cm)223.52
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜήκος λάκκουΜήκος πλατφόρμαςΤιμή
VESTIL SU-1000-SCB Actuated Dockleveler, με πόδια 131 ίντσες x 88 ίντσες Μέγεθος | AG7ZTD SU-1000-SCB131.06 "104 1 / 2 "104.5 "€15,871.53
RFQ
VESTIL SU-600-SCB Actuated Dockleveler με πόδια 84.25 ίντσες x 88 ίντσες Μέγεθος | AG7ZTE SU-600-SCB84.25 "56 1 / 2 "56.5 "€10,414.84
RFQ
VESTIL SU-800-SCB Actuated Dockleveler με πόδια 107.25 ίντσες x 88 ίντσες Μέγεθος | AG7ZTF SU-800-SCB107.25 "80 1 / 2 "80.5 "€12,725.92
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL SU-800-SCB-F Actuated Dockleveler με πόδια 113.25 ίντσες x 88 ίντσες Μέγεθος
€13,841.31 /μονάδα