GUARDAIR HYD048SS375 Air Gun, 120 Psi, 60-1/4 Inch Length, 141 Scfm | AA8LFC 19A860

GUARDAIR Αεροβόλο πιστόλι HYD048SS375, 120 Psi, μήκος 60-1/4 ίντσες, 141 Scfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8LFC Μοντέλο: HYD048SS375Σταυρός: 19A860

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€491.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑεροπίστολο
Κατανάλωση αέρα141 scfm
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Τύπος σώματοςΠιστόλι
ΧρώμαΜεταλλικό και Πορτοκαλί
Μέγεθος επέκτασης48 "
Μέγεθος εισόδου3/8 "(F) NPT
Μέγιστη. dBA99
Μέγιστη. Πίεση εισόδου120 psi
ΣτόμιοΥδροφόρο
Μήκος ακροφυσίου3"
Μέγεθος εξόδου1/2 "(F) NPT
Παραγωγή13.5 λίβρα
Συνολικό μήκος60.25 "
ΣκανδάληΕνιαία σκανδάλη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.915
Ύψος πλοίου (cm)8.64
Μήκος πλοίου (cm)155.45
Πλάτος πλοίου (cm)49.78
Κωδικός ΕΣ8424209000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚατανάλωση αέραΥλικό σώματοςΧρώμαΜέγεθος εισόδουΜέγιστη. dBAΠαραγωγήΣυνολικό μήκοςΤιμή
GUARDAIR HYD024SSA Air Gun, 120 Psi, 35-5/8 Inch Length, 140 Scfm | AA8LDP 19A825 HYD024SSA140 scfmΑλουμίνιοΜεταλλικό και Πορτοκαλί3/4 "(F) NPT9913.5 λίβρα35.625 "€491.46
GUARDAIR HYD036SSA Air Gun, 120 Psi, 47-5/8 Inch Length, 141 Scfm | AA8LDQ 19A826 HYD036SSA141 scfmΑλουμίνιοΜεταλλικό και Πορτοκαλί3/4 "(F) NPT9913.5 λίβρα47.625 "€491.46
GUARDAIR HYD048SS500 Air Gun, 120 Psi, 141 Scfm, 60-1/4 Inch Length | AA8LFD 19A861 HYD048SS500141 scfmΑλουμίνιοΜεταλλικό και Πορτοκαλί1/2 "(F) NPT9913.5 λίβρα60.25 "€491.46
GUARDAIR HYD048SSA Air Gun, 120 Psi, 140 Scfm, 60-1/4 Inch Length | AA8LFE 19A862 HYD048SSA140 scfmΑλουμίνιοΜεταλλικό και Πορτοκαλί3/4 "(F) NPT9913.5 λίβρα60.25 "€491.46
GUARDAIR HT130 Air Gun Chrome, 120 Psi, 58 Inch Length, 185 Scfm | AE4CHR 5JEL8 HT130150 scfmΑλουμίνιο και φίμπεργκλαςChrome3/4 "(F) NPT121185 psi58 "€2,068.46
GUARDAIR HT138 Air Gun Chrome, 120 Psi, 58 Inch Length, 225 Scfm | AE4CHT 5JEL9 HT138225 scfmΑλουμίνιο και φίμπεργκλαςChrome3/4 "(F) NPT124225 psi58 "€2,145.28
GUARDAIR LT3000 Air Gun Chrome, 120 Psi, 58 Inch Length, 330 Scfm | AE4CHU 5JEM1 LT3000330 scfmΑλουμίνιο και φίμπεργκλαςChrome3/4 "(F) NPT128330 psi58 "€3,862.95
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GUARDAIR Αεροβόλο πιστόλι HYD048SS375, 120 Psi, μήκος 60-1/4 ίντσες, 141 Scfm
€491.46 /μονάδα