GUARDAIR HT138 Air Gun Chrome, 120 Psi, 58 Inch Length, 225 Scfm | AE4CHT 5JEL9

GUARDAIR HT138 Air Gun Chrome, 120 Psi, 58 ίντσες μήκος, 225 Scfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4CHT Μοντέλο: HT138Cross Ref: 5JEL9

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,145.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑεροπίστολο
Κατανάλωση αέρα225 scfm
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο και φίμπεργκλας
Τύπος σώματοςΠιστόλι
ΧρώμαChrome
Μέγεθος επέκτασης48 "
Μέγεθος εισόδου3/4 "(F) NPT
Μέγιστη. dBA124
Μέγιστη. Πίεση εισόδου120 psi
ΣτόμιοΑσφάλεια
Μέγεθος εξόδου1/2 "(F) NPT
Παραγωγή225 psi
Συνολικό μήκος58 "
ΣκανδάληΕνιαία σκανδάλη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.02
Ύψος πλοίου (cm)20.83
Μήκος πλοίου (cm)154.94
Πλάτος πλοίου (cm)30.99
Κωδικός ΕΣ8424209000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚατανάλωση αέραΥλικό σώματοςΧρώμαΜέγεθος εισόδουΜέγιστη. dBAΠαραγωγήΣυνολικό μήκοςΤιμή
GUARDAIR HYD024SSA Air Gun, 120 Psi, 35-5/8 Inch Length, 140 Scfm | AA8LDP 19A825 HYD024SSA140 scfmΑλουμίνιοΜεταλλικό και Πορτοκαλί3/4 "(F) NPT9913.5 λίβρα35.625 "€491.46
GUARDAIR HYD036SSA Air Gun, 120 Psi, 47-5/8 Inch Length, 141 Scfm | AA8LDQ 19A826 HYD036SSA141 scfmΑλουμίνιοΜεταλλικό και Πορτοκαλί3/4 "(F) NPT9913.5 λίβρα47.625 "€491.46
GUARDAIR HYD048SS375 Air Gun, 120 Psi, 60-1/4 Inch Length, 141 Scfm | AA8LFC 19A860 HYD048SS375141 scfmΑλουμίνιοΜεταλλικό και Πορτοκαλί3/8 "(F) NPT9913.5 λίβρα60.25 "€491.46
GUARDAIR HYD048SS500 Air Gun, 120 Psi, 141 Scfm, 60-1/4 Inch Length | AA8LFD 19A861 HYD048SS500141 scfmΑλουμίνιοΜεταλλικό και Πορτοκαλί1/2 "(F) NPT9913.5 λίβρα60.25 "€491.46
GUARDAIR HYD048SSA Air Gun, 120 Psi, 140 Scfm, 60-1/4 Inch Length | AA8LFE 19A862 HYD048SSA140 scfmΑλουμίνιοΜεταλλικό και Πορτοκαλί3/4 "(F) NPT9913.5 λίβρα60.25 "€491.46
GUARDAIR HT130 Air Gun Chrome, 120 Psi, 58 Inch Length, 185 Scfm | AE4CHR 5JEL8 HT130150 scfmΑλουμίνιο και φίμπεργκλαςChrome3/4 "(F) NPT121185 psi58 "€2,068.46
GUARDAIR LT3000 Air Gun Chrome, 120 Psi, 58 Inch Length, 330 Scfm | AE4CHU 5JEM1 LT3000330 scfmΑλουμίνιο και φίμπεργκλαςChrome3/4 "(F) NPT128330 psi58 "€3,862.95
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GUARDAIR HT138 Air Gun Chrome, 120 Psi, 58 ίντσες μήκος, 225 Scfm
€2,145.28 /μονάδα