Ύψος προφυλακτήρα: 16 " , Μήκος προφυλακτήρα: 2" , Προβολή προφυλακτήρα: 2" , Πάχος προφυλακτήρα: 2" , Πλάτος προφυλακτήρα: 5" , Χρώμα: Καστανό , Πίεση καταστρώματος: 55000 psi , Υψος: 48.38 " , Μέθοδος Εγκατάστασης: Μπροστά από την αποβάθρα , Προβολή χειλιών: 6.5 " , Χωρητικότητα φόρτωσης: 20000 lbs. , Υλικό: Ατσάλι , Βάθος λάκκου: 48 " , Πλάτος λάκκου: 74 " , Πάχος πλατφόρμας: 0.25 " , Πλάτος πλατφόρμας: 74 " , Εύρος εξυπηρέτησης πάνω από την αποβάθρα: 12 " , Εύρος εξυπηρέτησης κάτω από την αποβάθρα: 8" , Πλάτος: 88 "