VESTIL STRAP-P2 Χειροκίνητο καλάθι ιμάντων ανιχνευτή παλετών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7ZRX Μοντέλο: STRAP-P2

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,005.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιανομέας με ιμάντες
Μήκος βραχιόνων40 "έως 64"
Κάστερ Ντία.2" (μπροστινό), 10" (πίσω)
Υλικό κάστερΚαουτσούκ
Πλάτος τροχίσκου3/4" (μπροστινό μέρος), 2 1/2" (πίσω)
Τύπος πηνίουΧαρτόνι
ΧρώμαΜπλε, Κίτρινο
Βάθος25.375 "
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μπροστινό Caster Dia.2"
Ύψος42.5 "
Μήκος22 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Core Dia.25 "
Μέγιστη. Πλάτος πυρήνα25 "
Μέγιστη. Υλικό Διά.24 "
Μέγιστη. Strapping Dia.24 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Core Dia.8"
Ελάχ. Πλάτος πυρήνα3"
Αριθμός τροχίσκων4
προσανατολισμόςΚάθετος
Πίσω Caster Dia.10 "
Strap ΥλικόΠολυπροπυλένιο
Μέγεθος ιμάντα3 / 4 "
Ύψος δίσκου9"
Μήκος δίσκου11 1 / 2 "
Πλάτος δίσκου13 "
Πλάτος30.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 59.4
Ύψος πλοίου (cm)107.32
Μήκος πλοίου (cm)55.88
Πλάτος πλοίου (cm)62.87
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Core Dia.Κάστερ Ντία.Υλικό κάστερΜέγιστη. Πλάτος πυρήναΜέγιστη. Υλικό Διά.Αριθμός τροχίσκωνπροσανατολισμόςΎψος δίσκουΤιμή
VESTIL STRAP-FP Strapping Cart με τσέπες με πιρούνι | AG7ZRV STRAP-FP16 "16 "Γεμισμένος αφρός ουρεθάνης8"16 "2Κάθετος3 1 / 2 "€1,212.67
VESTIL STRAP-VH Κάθετο / οριζόντιο καρότσι ιμάντα | AG7ZTA STRAP-VH28 "10 "-8"24 "2Οριζόντια κάθετα4 1 / 2 "€1,849.89
VESTIL ΙΜΑΝΤΑ-ΤΟΙΧΟΣ Επιτοίχιο Καρότσι Ιμάντας | AG8DBG ΤΟΙΧΙ25 "--8"24 "-Κάθετος-€649.87

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL STRAP-P2 Χειροκίνητο καλάθι ιμάντων ανιχνευτή παλετών
€1,005.02 /μονάδα