VESTIL STRAP-VH Κάθετο/οριζόντιο καλάθι ιμάντων

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7ZTA Μοντέλο: STRAP-VH

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,849.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιανομέας με ιμάντες
Κάστερ Ντία.10 "
Τύπος τροχίσκουΗμιπνευματικός
Πλάτος τροχίσκου2 1 / 2 "
Τύπος πηνίουΧαρτόνι
ΧρώμαΜπλε
Βάθος30.6875 "
Ύψος ιμάντα τροφοδοσίας8 "έως 28"
Για χρήση με Core Size16" x 3", 16" x 6", 8" x 8"
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Χειριστείτε το Dia.1.02 "
Ύψος χειρολαβής42 "
Ύψος48.13 "
Μήκος27 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Core Dia.28 "
Μέγιστη. Πλάτος πυρήνα8"
Μέγιστη. Υλικό Διά.24 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Core Dia.8"
Ελάχ. Πλάτος πυρήνα3"
Αριθμός τροχίσκων2
προσανατολισμόςΟριζόντια κάθετα
Strap ΥλικόΠολυπροπυλένιο και Χάλυβας
Μέγεθος ιμάντα3 / 4 "
Ύψος δίσκου4 1 / 2 "
Μήκος δίσκου6"
Πλάτος δίσκου14 "
Πλάτος26.56 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 76.95
Ύψος πλοίου (cm)106.68
Μήκος πλοίου (cm)68.58
Πλάτος πλοίου (cm)68.58
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Core Dia.Κάστερ Ντία.Υλικό κάστερΜέγιστη. Πλάτος πυρήναΜέγιστη. Υλικό Διά.Αριθμός τροχίσκωνπροσανατολισμόςΎψος δίσκουΤιμή
VESTIL STRAP-FP Strapping Cart με τσέπες με πιρούνι | AG7ZRV STRAP-FP16 "16 "Γεμισμένος αφρός ουρεθάνης8"16 "2Κάθετος3 1 / 2 "€1,212.67
Εγχειρίδιο VESTIL STRAP-P2 Pallet Probe Strapping Cart | AG7ZRX STRAP-P225 "-Καουτσούκ25 "24 "4Κάθετος9"€1,005.02
VESTIL ΙΜΑΝΤΑ-ΤΟΙΧΟΣ Επιτοίχιο Καρότσι Ιμάντας | AG8DBG ΤΟΙΧΙ25 "--8"24 "-Κάθετος-€649.87

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL STRAP-VH Κάθετο/οριζόντιο καλάθι ιμάντων
€1,849.89 /μονάδα