Χωρητικότητα ανά ράφι: 660 lbs. , Caster Dia.: 5" , Υλικό Caster: Πολυ , Τύπος Caster: 2 Άκαμπτο, 2 Περιστρεφόμενο , Πλάτος τροχίσκου: 1 1 / 4 " , Χρώμα: Μπλε , Υλικό πλαισίου: Ατσάλι , Υλικό μπροστινού τροχίσκου: πολυουρεθάνης , Μπροστινό πλάτος τροχίσκου: 1.25 " , Υψος: 36 " , Περιλαμβάνει: 660 λίβρες. Χωρητικότητα ανά ράφι , Μέσα έξω: Indoor , Χωρητικότητα φόρτωσης: 1200 lbs. , Υλικό: Ατσάλι , Αριθμός ραφιού: 2 , Αριθμός τροχών: 4 , Υλικό πίσω τροχίσκου: πολυουρεθάνης , Πλάτος πίσω τροχίσκου: 1.25 " , Χωρητικότητα ραφιού: 660 lbs. , Ύψος ραφιού: 25.25 , Πλάτος ραφιού: 24 "