VESTIL EASY-A-2448 Εύκολη Πρόσβαση Μεταλλικό φορτηγό, 24 x 48 ίντσες Μέγεθος | AG7RBU

VESTIL EASY-A-2448 Easy Access Steel Stock Truck, μέγεθος 24 x 48 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7RBU Μοντέλο: EASY-A-2448

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€682.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤο καλάθι Utility
Χωρητικότητα1,200 lbs.
Χωρητικότητα ανά ράφι660 lbs.
Κάστερ Ντία.5"
Κλειδαριά CasterΝαι
Υλικό κάστερΠολυ
Τύπος τροχίσκου2 Άκαμπτο, 2 Περιστρεφόμενο
Πλάτος τροχίσκου1 1 / 4 "
ΧρώμαΜπλε
Μήκος καταστρώματος48 "
Πλάτος κατάστρωμα24 "
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μπροστινό Caster Dia.5"
Υλικό μπροστινού τροχίσκουπολυουρεθάνης
Μπροστινό πλάτος τροχίσκου1.25 "
Ύψος36 "
Περιλαμβάνει660 λίβρες. Χωρητικότητα ανά ράφι
Μέσα έξωIndoor
Μήκος53.5 "
Χωρητικότητα φορτίου1200 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αρ. Ράφι2
Αριθμός τροχίσκων4
Πίσω Caster Dia.5"
Υλικό πίσω τροχίσκουπολυουρεθάνης
Πλάτος πίσω τροχίσκου1.25 "
Χωρητικότητα ραφιού660 lbs.
Ύψος ραφιού25.25
Μήκος ραφιού48 "
Πλάτος ραφιού24 "
Πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 40.5
Ύψος πλοίου (cm)121.92
Μήκος πλοίου (cm)135.89
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος καταστρώματοςΠλάτος κατάστρωμαΜήκοςΠλάτοςΤιμή
VESTIL EASY-A-1836 Εύκολη Πρόσβαση Χάλυβα φορτηγό, 18 x 36 ίντσες Μέγεθος | AG7RBR EASY-A-183636 "18 "42 3 / 8 "18 1 / 2 "€545.39
VESTIL EASY-A-2436 Εύκολη Πρόσβαση Μεταλλικό φορτηγό, 24 x 36 ίντσες Μέγεθος | AG7RBT EASY-A-243636 "24 "41.5 "24 "€648.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL EASY-A-2448 Easy Access Steel Stock Truck, μέγεθος 24 x 48 ίντσες
€682.84 /μονάδα