VESTIL STOR-912-GW-1RH Διπλό Κτίριο Γαλβανισμένου Χάλυβα, 5500 Lb. Χωρητικότητα δαπέδου, γκρι

Είδος: AG7ZQV Μοντέλο: STOR-912-GW-1RHCross Ref: 2RMZ2
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€8,590.74 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚτίριο εξωτερικών χώρων αποθήκευσης
ΧρώμαΓκρί
Βάθος152 4 / 5 "
Ύψος ανοίγματος πόρτας74 "
Πλάτος ανοίγματος πόρτας45 "
Εξωτερικό μήκος12 3/4 πόδια
Εξωτερικό Ύψος Κορυφής7 πόδια.
Εξωτερικό πλάτος9 1/8 πόδια
ΌροφοςΔιπλό
Ύψος δαπέδου5 3 / 4 "
Μήκος θεμελίωσης12 4 / 9 "
Πλάτος θεμελίωσης9"
Φινίρισμα πλαισίουΖεστό γαλβανισμένο
Gauge22 γκα
Ύψος84 4 / 5 "
Κρατάει χιόνι ανά τετραγωνικό πόδι45 lbs.
ΠεριλαμβάνειΌροφος
Εσωτερικό μήκος12 1/7 πόδια
Εσωτερικό ύψος κορυφής6 4/9 πόδια
Εσωτερικό πλάτος8 3/4 πόδια
Μήκος152.5 "
Χωρητικότητα φορτίου5500 lbs.
Συντήρηση δωρεάνΝαι
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Υλικό αποθήκευσης εξωτερικού χώρουΜέταλλο
Shapeορθογώνιο παραλληλόγραμμο
Χωρητικότητα αποθήκευσης820 2/3 τετραγωνικά πόδια.
Αποθήκη684 1/6 cu. πόδια
Ύψος πόρτας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί74 "
Πλάτος πόρτας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί45 "
Ύψος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί77 7 / 16 "
Ωφέλιμο μήκος145 3 / 4 "
Χρησιμοποιήσιμο πλάτος104 3 / 4 "
Πλάτος109 1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 578.7
Ύψος πλοίου (cm)215.42
Μήκος πλοίου (cm)387.35
Πλάτος πλοίου (cm)276.86
Κωδικός ΕΣ9406008030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΩφέλιμο μήκοςΒάθοςΜήκος θεμελίωσηςΠλάτοςΎψοςΕσωτερικό μήκοςΧωρητικότητα φορτίουΧωρητικότητα αποθήκευσηςΤιμή
VESTIL STOR-96-GW-1RH Γαλβανισμένο Ατσάλι Μονό Αποθηκευτικό Κτίριο, 2750 Lb. Χωρητικότητα δαπέδου, Γκρι | AG7ZQW 2RMZ1 STOR-96-GW-1RH69 3 / 4 "76 1 / 2 "6 1 / 8 "109 1 / 5 "84 3 / 4 "5 4/5 πόδια2750 lbs.409 2/3 τετραγωνικά πόδια.€5,974.94
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL STOR-912-GW-1RH Διπλό Κτίριο Γαλβανισμένου Χάλυβα, 5500 Lb. Χωρητικότητα δαπέδου, γκρι
€8,590.74 /μονάδα