SCHNEIDER ELECTRIC Κουμπί Harmony 9001SK


Φίλτρα
Βασικό υλικό: πλαστικός , Bezel: Ανθεκτικό στη διάβρωση θερμοπλαστικό , Φόρμα Επικοινωνίας: 1NO / 1NC , Αξιολόγηση επικοινωνίας: 10Α @ 600 VAC , Υλικό κεφαλής: πλαστικός , Αξιολόγηση IP: 66 , Βαθμολογία NEMA: 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13 , Αριθμός χειριστών: 1 , Μέγεθος: 30mm , Σύνδεση τερματικού: Πλάκα πίεσης
ΣτυλΜοντέλοΤύπος χειριστήΕνέργειεςΧρώμαΤύπος μονάδας λαμπτήραΤάση μονάδας λαμπτήραΤύπος λάμπαςΤάση λαμπτήραΑντικατάσταση λαμπτήραΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
9001SKR9P1RH13
1.63 "Dia. Κεφάλι μανιταριούΣπρώχνω τραβώRedΜετασχηματιστής120 VACΛευκοπυρώμενος6 VAC6 VF17€492.45
B
9001SKR9P1GH13
1.63 "Dia. Κεφάλι μανιταριούΣπρώχνω τραβώΠράσινοΜετασχηματιστής120 VACΛευκοπυρώμενος6 VAC6 VF17€492.45
C
9001SK1L35GH13
Προφυλαγμένο, στρογγυλόΣτιγμιαίοςΠράσινοΠλήρης τάση24 VAC/DCLED24 VAC/DCΑρ. Όχι. 25501-010-02€309.33
D
9001SK1L38LGGH13
Προφυλαγμένο, στρογγυλόΣτιγμιαίοςΠράσινοΠλήρης τάση120 VACLED120 VAC65088-052-12€348.59
D
9001SK1L1GH13
Προφυλαγμένο, στρογγυλόΣτιγμιαίοςΠράσινοΜετασχηματιστής120 VACΛευκοπυρώμενος6 VAC6 VF17€342.14
D
9001SK1L1RH13
Προφυλαγμένο, στρογγυλόΣτιγμιαίοςRedΜετασχηματιστής120 VACΛευκοπυρώμενος6 VAC6 VF17€342.14
E
9001SK1L35RH13
Προφυλαγμένο, στρογγυλόΣτιγμιαίοςRedΠλήρης τάση24 VAC/DCΛευκοπυρώμενος24 VAC/DC6 VF87€300.60
F
9001SK2L1RH13
Χωρίς φρουρά, γύροΣτιγμιαίοςRedΜετασχηματιστής120 VACΛευκοπυρώμενος6 VAC6 VF17€339.23
G
9001SK2L35LGGH13
Χωρίς φρουρά, γύροΣτιγμιαίοςΠράσινοΠλήρης τάση24 VAC/DCLED24 VAC/DCΑρ. Όχι. 25501-010-02-
RFQ
G
9001SK2L38LGGH13
Χωρίς φρουρά, γύροΣτιγμιαίοςΠράσινοΠλήρης τάση120 VACLED120 VAC25501-010-27€342.06
F
9001SK2L38LRRH13
Χωρίς φρουρά, γύροΣτιγμιαίοςRedΠλήρης τάση120 VACLED120 VAC25501-010-27€342.06
G
9001SK2L1GH13
Χωρίς φρουρά, γύροΣτιγμιαίοςΠράσινοΜετασχηματιστής120 VACΛευκοπυρώμενος6 VAC6 VF17€339.23
G
9001SK2L35GH13
Χωρίς φρουρά, γύροΣτιγμιαίοςΠράσινοΠλήρης τάση24 VAC/DCΛευκοπυρώμενος24 VAC/DC6 VF87€312.89
F
9001SK2L35LRRH13
Χωρίς φρουρά, γύροΣτιγμιαίοςRedΠλήρης τάση24 VAC/DCLED24 VAC/DCΑρ. Όχι. 25501-010-02€342.06

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;