Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SK1L35RH13 Φωτιζόμενο κουμπί ώθησης 30mm 1no / 1nc Κόκκινο | AG6QVY 45C583

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SK1L35RH13 Φωτιζόμενο κουμπί 30mm 1no/1nc Κόκκινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6QVY Μοντέλο: 9001SK1L35RH13Κωδ. Σταυρού: 45C583
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
€300.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦωτιζόμενο κουμπί ώθησης
ΕνέργειεςΣτιγμιαίος
Βασικό υλικόπλαστικός
BezelΑνθεκτικό στη διάβρωση θερμοπλαστικό
ΧρώμαRed
Φόρμα Επικοινωνίας1NO / 1NC
Βαθμολογία επαφών10Α @ 600 VAC
Υλικό κεφαλήςπλαστικός
Εκτίμηση IP66
Τύπος μονάδας λαμπτήραΠλήρης τάση
Τάση μονάδας λαμπτήρα24 VAC/DC
Τύπος λάμπαςΛευκοπυρώμενος
Τάση λαμπτήρα24 VAC/DC
Ονομασία αξιολόγησης επαφών NEMAΑ600 / Ο600
Αξιολόγηση NEMA1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13
Αριθμός χειριστών1
Αντικατάσταση λαμπτήρα6 VF87
Μέγεθος30mm
Σύνδεση τερματικούΠλάκα πίεσης
Τύπος χειριστήΠροφυλαγμένο, στρογγυλό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)5.72
Μήκος πλοίου (cm)11.28
Πλάτος πλοίου (cm)4.93
Κωδικός ΕΣ8536509065

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος χειριστήΕνέργειεςΧρώμαΤύπος μονάδας λαμπτήραΤάση μονάδας λαμπτήραΤύπος λάμπαςΤάση λαμπτήραΑντικατάσταση λαμπτήραΤιμή
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR9P1GH13 Φωτιζόμενο κουμπί ώθησης 30mm 1no / 1nc Πράσινο | AF9JLA 2NML2 9001SKR9P1GH131.63 "Dia. Κεφάλι μανιταριούΣπρώχνω τραβώΠράσινοΜετασχηματιστής120 VACΛευκοπυρώμενος6 VAC6 VF17€492.45
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR9P1RH13 Φωτιζόμενο κουμπί ώθησης 30mm 1no / 1nc Κόκκινο | AF9JLC 2NML4 9001SKR9P1RH131.63 "Dia. Κεφάλι μανιταριούΣπρώχνω τραβώRedΜετασχηματιστής120 VACΛευκοπυρώμενος6 VAC6 VF17€492.45
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SK1L1GH13 Φωτιζόμενο κουμπί ώθησης 30mm 1no / 1nc Πράσινο | AG6QVN 45C572 9001SK1L1GH13Προφυλαγμένο, στρογγυλόΣτιγμιαίοςΠράσινοΜετασχηματιστής120 VACΛευκοπυρώμενος6 VAC6 VF17€342.14
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SK1L1RH13 Φωτιζόμενο κουμπί ώθησης 30mm 1no / 1nc Κόκκινο | AG6QVP 45C573 9001SK1L1RH13Προφυλαγμένο, στρογγυλόΣτιγμιαίοςRedΜετασχηματιστής120 VACΛευκοπυρώμενος6 VAC6 VF17€342.14
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SK1L35GH13 Φωτιζόμενο κουμπί ώθησης 30mm 1no / 1nc Πράσινο | AG6QVU 45C578 9001SK1L35GH13Προφυλαγμένο, στρογγυλόΣτιγμιαίοςΠράσινοΠλήρης τάση24 VAC/DCLED24 VAC/DCΑρ. Όχι. 25501-010-02€309.33
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SK1L38LGGH13 Φωτιζόμενο κουμπί ώθησης 30mm 1no / 1nc Πράσινο | AG6QWC 45C587 9001SK1L38LGGH13Προφυλαγμένο, στρογγυλόΣτιγμιαίοςΠράσινοΠλήρης τάση120 VACLED120 VAC65088-052-12€348.59
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SK2L1GH13 Φωτιζόμενο κουμπί 30mm 1no/1nc Πράσινο | AG7DNT 5KCH2 9001SK2L1GH13Χωρίς φρουρά, γύροΣτιγμιαίοςΠράσινοΜετασχηματιστής120 VACΛευκοπυρώμενος6 VAC6 VF17€339.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SK1L35RH13 Φωτιζόμενο κουμπί 30mm 1no/1nc Κόκκινο
€300.60 /μονάδα