VESTIL STOR-96-GW-1RH Γαλβανισμένο Ατσάλι Μονό Αποθηκευτικό Κτίριο, 2750 Lb. Χωρητικότητα δαπέδου, Γκρι | AG7ZQW 2RMZ1

VESTIL STOR-96-GW-1RH Γαλβανισμένος Χάλυβας Μονής Αποθήκης, 2750 Lb. Χωρητικότητα δαπέδου, γκρι

Είδος: AG7ZQW Μοντέλο: STOR-96-GW-1RHCross Ref: 2RMZ1
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€5,974.94 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚτίριο εξωτερικών χώρων αποθήκευσης
Περιοχή54 τετραγωνικά πόδια.
ΧρώμαΓκρί
Βάθος76 1 / 2 "
Ύψος ανοίγματος πόρτας74 "
Πλάτος ανοίγματος πόρτας45 "
Εξωτερικό μήκος6 3/8 πόδια
Εξωτερικό Ύψος Κορυφής7 πόδια.
Εξωτερικό πλάτος9 πόδια.
Όροφοςμονόκλινο
Ύψος δαπέδου5 3 / 4 "
Μήκος θεμελίωσης6 1 / 8 "
Πλάτος θεμελίωσης9"
Φινίρισμα πλαισίουΖεστό γαλβανισμένο
Gauge22 γκα
Ύψος84 3 / 4 "
Κρατάει χιόνι ανά τετραγωνικό πόδι45 lbs.
ΠεριλαμβάνειΌροφος
Εσωτερικό μήκος5 4/5 πόδια
Εσωτερικό ύψος κορυφής6 4/9 πόδια
Εσωτερικό πλάτος8 3/4 πόδια
Μήκος76.5 "
Χωρητικότητα φορτίου2750 lbs.
Συντήρηση δωρεάνΝαι
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Υλικό αποθήκευσης εξωτερικού χώρουΜέταλλο
Shapeορθογώνιο παραλληλόγραμμο
Χωρητικότητα αποθήκευσης409 2/3 τετραγωνικά πόδια.
Αποθήκη327 3/7 cu. πόδια
Ύψος πόρτας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί74 "
Πλάτος πόρτας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί45 "
Ύψος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί77 7 / 16 "
Ωφέλιμο μήκος69 3 / 4 "
Χρησιμοποιήσιμο πλάτος104 3 / 4 "
Πλάτος109 1 / 5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 343.35
Ύψος πλοίου (cm)214.63
Μήκος πλοίου (cm)194.31
Πλάτος πλοίου (cm)276.86
Κωδικός ΕΣ9406008030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΩφέλιμο μήκοςΒάθοςΜήκος θεμελίωσηςΠλάτοςΎψοςΕσωτερικό μήκοςΧωρητικότητα φορτίουΧωρητικότητα αποθήκευσηςΤιμή
VESTIL STOR-912-GW-1RH Γαλβανισμένο Χάλυβα Διπλό Αποθηκευτικό Κτίριο, 5500 Lb. Χωρητικότητα δαπέδου, Γκρι | AG7ZQV 2RMZ2 STOR-912-GW-1RH145 3 / 4 "152 4 / 5 "12 4 / 9 "109 1 / 2 "84 4 / 5 "12 1/7 πόδια5500 lbs.820 2/3 τετραγωνικά πόδια.€8,590.74
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL STOR-96-GW-1RH Γαλβανισμένος Χάλυβας Μονής Αποθήκης, 2750 Lb. Χωρητικότητα δαπέδου, γκρι
€5,974.94 /μονάδα