VESTIL SSKT-3 Nylon Machinery Skate, 3 Ton Static Capacity, 4 Rollers | AG7ZMV

VESTIL SSKT-3 Nylon Machinery Skate, Στατική Χωρητικότητα 3 Τόνων, 4 Ρολά

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7ZMV Μοντέλο: SSKT-3

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€280.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπροστινά πατίνια Steerman
Διάμετρος Caster3 1 / 2 "
Μέγεθος τροχίσκου3.5 "
Πλάτος τροχίσκου3 1 / 4 "
ΧρώμαΜπλε
Βάθος6"
Ύψος47 "
Μήκος επιφάνειας πλαστικοποίησης6"
Μήκος8.5 "
Χωρητικότητα φορτίου6000 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός κυλίνδρων4
Υλικό κυλίνδρωνΝάιλον
Χωρητικότητα στατικού φορτίου3 Τ
ΣτυλΔυνάμενος να πηδαλιουχηθεί
Υλικό επιφάνειαςΚαουτσούκ
Πλάτος επιφανείας7"
Διάμετρος τροχού3 1 / 2 "
Μέγεθος τροχού3.25 "
Πλάτος τροχού3 1 / 4 "
Πλάτος11.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.15
Ύψος πλοίου (cm)119.38
Μήκος πλοίου (cm)29.21
Πλάτος πλοίου (cm)21.59
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΒάθοςΎψοςΜήκος επιφάνειας πλαστικοποίησηςΜήκοςΧωρητικότητα φορτίουΥλικό κυλίνδρωνΠλάτος επιφανείαςΤιμή
VESTIL SSKT-12 Skate Steel Machinery, 12 Ton Στατική χωρητικότητα, 8 Rollers | AG7ZMU ΣΣΚΤ-1221.5 "16 "46 "16 "25 "24000 lbs.Ατσάλι8 1 / 2 "€1,030.72
VESTIL SSKT-6 Nylon Machinery Skates 6 Ton Στατική χωρητικότητα, 8 Rollers | AG7ZMW ΣΣΚΤ-621 "16 "46 "16 "25 "12000 lbs.Νάιλον8 1 / 2 "€631.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL SSKT-3 Nylon Machinery Skate, Στατική Χωρητικότητα 3 Τόνων, 4 Ρολά
€280.56 /μονάδα