VESTIL SSKT-12 Steel Machinery Skate, 12 Ton Στατική χωρητικότητα, 8 Rollers

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7ZMU Μοντέλο: SSKT-12

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,030.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπροστινά πατίνια Steerman
Διάμετρος Caster3 1 / 2 "
Μέγεθος τροχίσκου3.5 "
Πλάτος τροχίσκου3 1 / 4 "
ΧρώμαΜπλε
Βάθος16 "
Ύψος46 "
Μήκος επιφάνειας πλαστικοποίησης16 "
Μήκος25 "
Χωρητικότητα φορτίου24000 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός κυλίνδρων8
Υλικό κυλίνδρωνΑτσάλι
Χωρητικότητα στατικού φορτίου12 Τ
ΣτυλΔυνάμενος να πηδαλιουχηθεί
Υλικό επιφάνειαςΚαουτσούκ
Πλάτος επιφανείας8 1 / 2 "
Διάμετρος τροχού3 1 / 2 "
Μέγεθος τροχού3.25 "
Πλάτος τροχού3 1 / 4 "
Πλάτος21.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 90.9
Ύψος πλοίου (cm)116.84
Μήκος πλοίου (cm)54.61
Πλάτος πλοίου (cm)63.5
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΒάθοςΎψοςΜήκος επιφάνειας πλαστικοποίησηςΜήκοςΧωρητικότητα φορτίουΥλικό κυλίνδρωνΠλάτος επιφανείαςΤιμή
VESTIL SSKT-3 Nylon Machinery Skate, 3 Ton Static Capacity, 4 Rollers | AG7ZMV ΣΣΚΤ-311.5 "6"47 "6"8.5 "6000 lbs.Νάιλον7"€280.56
VESTIL SSKT-6 Nylon Machinery Skates 6 Ton Στατική χωρητικότητα, 8 Rollers | AG7ZMW ΣΣΚΤ-621 "16 "46 "16 "25 "12000 lbs.Νάιλον8 1 / 2 "€631.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL SSKT-12 Steel Machinery Skate, 12 Ton Στατική χωρητικότητα, 8 Rollers
€1,030.72 /μονάδα