VESTIL SR-SS Αυτοφερόμενο Rack με 2000 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7ZJF Μοντέλο: SR-SS

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€317.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάθετη ράβδο ράβδου
Επέκταση βραχίονα πέρα ​​από το πλαίσιο A12 "
Τύπος βραχίοναΕυθεία με ελαφριά καμπύλη
Μήκος βάσης36 "
Πλάτος βάσης60 "
Χωρητικότητα2000 lbs.
ΧρώμαΑσημένιο
Βάθος36 "
ΥπηρεσίεςΑυτοϋποστήριξη
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Ύψος66 "
ΠεριλαμβάνειΥλικό συναρμολόγησης
Μήκος36 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Επίπεδο Χωρητικότητα285 lbs.
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός όπλων7 ανά πλευρά
Αριθμός κόλπων7
Αριθμός πλευρών4
Αριθμός επιπέδων αποθήκευσης7
Πλάτος60 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 26.55
Ύψος πλοίου (cm)167.64
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)154.94
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΤύπος βραχίοναΧωρητικότηταΒάθοςΥπηρεσίεςΎψοςΜέγιστη. Επίπεδο ΧωρητικότηταΑριθμός κόλπωνΤιμή
VESTIL SR-V Κάθετη βάση δαπέδου με 2000 Lb. Χωρητικότητα | AG7ZJG SR-V36 "Ετερόφυλη2000 lbs.24 "Επίπεδο72 "-3€400.79
RFQ
VESTIL SR-WM Επίτοιχο Υλικό Ράφι με 1000 Lb. Χωρητικότητα | AG7ZJH SR-WM36 "Ευθεία με ελαφριά καμπύλη1000 lbs.36 "Τοποθέτηση σε Τοίχο60 "143 lbs.7€178.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL SR-SS Αυτοφερόμενο Rack με 2000 Lb. Χωρητικότητα
€317.73 /μονάδα