VESTIL SR-V Κάθετη βάση δαπέδου με 2000 Lb. Χωρητικότητα

Στοιχείο: AG7ZJG Μοντέλο: SR-V
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€400.79 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάθετη ράβδο ράβδου
Τύπος βραχίοναΕτερόφυλη
Βάθος κόλπου7.47 "
Πλάτος κόλπου10.19 "
Χωρητικότητα2000 lbs.
Περιλαμβάνεται αλυσίδαΟχι
ΧρώμαΑσημένιο
Βάθος24 "
ΥπηρεσίεςΕπίπεδο
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Ύψος72 "
ΠεριλαμβάνειΥλικό συναρμολόγησης
Περιλαμβάνεται το υλικό εγκατάστασηςΝαι
Μήκος24 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Στυλ συναρμολόγησηςΌροφος
Αριθμός όπλων12
Αριθμός κόλπων3
Πλάτος36 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 24.75
Ύψος πλοίου (cm)182.88
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)93.98
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΤύπος βραχίοναΧωρητικότηταΒάθοςΥπηρεσίεςΎψοςΜέγιστη. Επίπεδο ΧωρητικότηταΑριθμός κόλπωνΤιμή
VESTIL SR-SS Αυτοφερόμενο Ράφι με 2000 Lb. Χωρητικότητα | AG7ZJF SR-SS60 "Ευθεία με ελαφριά καμπύλη2000 lbs.36 "Αυτοϋποστήριξη66 "285 lbs.7€317.73
VESTIL SR-WM Επίτοιχο Υλικό Ράφι με 1000 Lb. Χωρητικότητα | AG7ZJH SR-WM36 "Ευθεία με ελαφριά καμπύλη1000 lbs.36 "Τοποθέτηση σε Τοίχο60 "143 lbs.7€178.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL SR-V Κάθετη βάση δαπέδου με 2000 Lb. Χωρητικότητα
€400.79 /μονάδα