VESTIL SQ-84-TB Ατσάλινο κουπαστή ασφαλείας, με πέλμα, μέγεθος 84 ιντσών

Στοιχείο: AG7ZHR Μοντέλο: SQ-84-TB
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€519.73 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚουπαστή
Ρυθμιζόμενο μήκοςΟχι
Ρυθμιζόμενο πλάτοςΟχι
ΧρώμαΚίτρινο
Βάθος86.5 "
Ύψος42 "
Περιλαμβάνεται το υλικό εγκατάστασηςΟχι
ΔιασύνδεσηΟχι
Μήκος86.5 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ύψος Midrail21.19 "
Αριθμός οπών μπουλονιών8
Rail Dia.1.5 "
ΑνακλαστικόςΟχι
Στυλ ενότηταςΆκαμπτο με Toeboard
Τετράγωνος σωλήνας OD1 1 / 2 "
Ύψος πέλματος4"
Ωφέλιμο μήκος84 "
Πλάτος4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 41.4
Ύψος πλοίου (cm)106.68
Μήκος πλοίου (cm)219.71
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠεριλαμβάνεται το υλικό εγκατάστασηςΜήκοςΑριθμός οπών μπουλονιώνΩφέλιμο μήκοςΤιμή
Κουπαστή ασφαλείας VESTIL SQ-108-TB, με πέλμα, μέγεθος 108 ιντσών | AG7ZHF SQ-108-TBΟχι110.5 "12108 "€667.06
RFQ
Κουπαστή ασφαλείας VESTIL SQ-120-TB, με πέλμα, μέγεθος 120 ιντσών | AG7ZHH SQ-120-TBΟχι122.5 "12120 "€731.56
RFQ
Κουπαστή ασφαλείας VESTIL SQ-48-TB, με πέλμα, μέγεθος 48 ιντσών | AG7ZHK SQ-48-TBΟχι50.5 "848 "€314.83
Ατσάλινη κουπαστή ασφαλείας VESTIL SQ-60-TB, με πέλμα, μέγεθος 60 ιντσών | AG7ZHM SQ-60-TBΟχι62.5 "860 "€395.11
Ατσάλινη κουπαστή ασφαλείας VESTIL SQ-72-TB, με πέλμα, μέγεθος 72 ιντσών | AG7ZHP SQ-72-TBΟχι74.5 "872 "€439.45
RFQ
Ατσάλινη κουπαστή ασφαλείας VESTIL SQ-96-TB, με πέλμα, μέγεθος 96 ιντσών | AG7ZHU SQ-96-TBΟχι98.5 "896 "€585.42
RFQ
VESTIL SQ-108-TB-HWR Κιγκλίδωμα Ασφαλείας, Χάλυβας, Με Εξοπλισμό και Πατίνα | CE4QXF SQ-108-TB-HWRΝαι110.5 "12108 "€667.06
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL SQ-84-TB Ατσάλινο κουπαστή ασφαλείας, με πέλμα, μέγεθος 84 ιντσών
€519.73 /μονάδα