VESTIL Κουπαστή ασφαλείας SQ-48-TB, με πέλμα, μέγεθος 48 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7ZHK Μοντέλο: SQ-48-TB

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€314.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚουπαστή
Ρυθμιζόμενο μήκοςΟχι
Ρυθμιζόμενο πλάτοςΟχι
ΧρώμαΚίτρινο
Βάθος50.5 "
Ύψος42 "
Περιλαμβάνεται το υλικό εγκατάστασηςΟχι
ΔιασύνδεσηΟχι
Μήκος50.5 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ύψος Midrail21.19 "
Αριθμός οπών μπουλονιών8
Rail Dia.1.5 "
ΑνακλαστικόςΟχι
Στυλ ενότηταςΆκαμπτο με Toeboard
Τετράγωνος σωλήνας OD1 1 / 2 "
Ύψος πέλματος4"
Ωφέλιμο μήκος48 "
Πλάτος4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 27
Ύψος πλοίου (cm)106.68
Μήκος πλοίου (cm)128.27
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠεριλαμβάνεται το υλικό εγκατάστασηςΜήκοςΑριθμός οπών μπουλονιώνΩφέλιμο μήκοςΤιμή
Κουπαστή ασφαλείας VESTIL SQ-108-TB, με πέλμα, μέγεθος 108 ιντσών | AG7ZHF SQ-108-TBΟχι110.5 "12108 "€667.06
RFQ
Κουπαστή ασφαλείας VESTIL SQ-120-TB, με πέλμα, μέγεθος 120 ιντσών | AG7ZHH SQ-120-TBΟχι122.5 "12120 "€731.56
RFQ
Ατσάλινη κουπαστή ασφαλείας VESTIL SQ-60-TB, με πέλμα, μέγεθος 60 ιντσών | AG7ZHM SQ-60-TBΟχι62.5 "860 "€395.11
Ατσάλινη κουπαστή ασφαλείας VESTIL SQ-72-TB, με πέλμα, μέγεθος 72 ιντσών | AG7ZHP SQ-72-TBΟχι74.5 "872 "€439.45
RFQ
Ατσάλινη κουπαστή ασφαλείας VESTIL SQ-84-TB, με πέλμα, μέγεθος 84 ιντσών | AG7ZHR SQ-84-TBΟχι86.5 "884 "€519.73
RFQ
Ατσάλινη κουπαστή ασφαλείας VESTIL SQ-96-TB, με πέλμα, μέγεθος 96 ιντσών | AG7ZHU SQ-96-TBΟχι98.5 "896 "€585.42
RFQ
VESTIL SQ-108-TB-HWR Κιγκλίδωμα Ασφαλείας, Χάλυβας, Με Εξοπλισμό και Πατίνα | CE4QXF SQ-108-TB-HWRΝαι110.5 "12108 "€667.06
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Κουπαστή ασφαλείας SQ-48-TB, με πέλμα, μέγεθος 48 ιντσών
€314.83 /μονάδα