VESTIL SM-UB-40 Πρόσθετη επάνω εγγύηση, 4.5 x 7 x 13 ίντσες Μέγεθος | ΑΓ7ΥΥΜ

VESTIL SM-UB-40 Πρόσθετη επάνω εγγύηση, 4.5 x 7 x 13 ίντσες μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7YYM Μοντέλο: SM-UB-40

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€184.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςSpreader Beam Upper Bail
Μέγιστο μέγεθος αλυσίδας. Χωρητικότητα2"
ΧρώμαΚίτρινο
Στυλ σύνδεσηΑμεση σύνδεση
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ύψος13 "
Μήκος4.5 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Πλάτος7"
Δουλεύει μεSBM-40

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.65
Ύψος πλοίου (cm)33.02
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ8487900080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστο μέγεθος αλυσίδας. ΧωρητικότηταΎψοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
VESTIL SM-UB-25 Πρόσθετη επάνω εγγύηση, 4.5 x 6.25 x 12 ίντσες Μέγεθος | ΑΓ7ΥΥΛ SM-UB-252"12 "4.5 "6.25 "€183.06
VESTIL SM-UB-80 Πρόσθετη επάνω εγγύηση, 6 x 9.25 x 17.5 ίντσες Μέγεθος | ΑΓ7ΥΥΝ SM-UB-804"17.5 "6"9.25 "€186.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL SM-UB-40 Πρόσθετη επάνω εγγύηση, 4.5 x 7 x 13 ίντσες μέγεθος
€184.69 /μονάδα