VESTIL SM-UB-80 Πρόσθετη επάνω εγγύηση, 6 x 9.25 x 17.5 ίντσες Μέγεθος | ΑΓ7ΥΥΝ

VESTIL SM-UB-80 Πρόσθετη επάνω εγγύηση, 6 x 9.25 x 17.5 ίντσες μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7YYN Μοντέλο: SM-UB-80

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€186.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςSpreader Beam Upper Bail
Μέγιστο μέγεθος αλυσίδας. Χωρητικότητα4"
ΧρώμαΚίτρινο
Στυλ σύνδεσηΑμεση σύνδεση
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ύψος17.5 "
Μήκος6"
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Πλάτος9.25 "
Δουλεύει μεSBM-80

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.85
Ύψος πλοίου (cm)44.45
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)23.5
Κωδικός ΕΣ8487900080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστο μέγεθος αλυσίδας. ΧωρητικότηταΎψοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
VESTIL SM-UB-25 Πρόσθετη επάνω εγγύηση, 4.5 x 6.25 x 12 ίντσες Μέγεθος | ΑΓ7ΥΥΛ SM-UB-252"12 "4.5 "6.25 "€183.06
VESTIL SM-UB-40 Πρόσθετη επάνω εγγύηση, 4.5 x 7 x 13 ίντσες Μέγεθος | ΑΓ7ΥΥΜ SM-UB-402"13 "4.5 "7"€184.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL SM-UB-80 Πρόσθετη επάνω εγγύηση, 6 x 9.25 x 17.5 ίντσες μέγεθος
€186.06 /μονάδα