VESTIL SKB-DLX Deluxe Pallet Buster, Μπάρα 41 ιντσών, Μπλε, Ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7YVY Μοντέλο: SKB-DLX

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€85.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαλέτα Buster
ΧρώμαΜπλε
Χειριστείτε το Dia.1 1 / 4 "
λαβή Μήκος41 "
Χειρισμός υλικούΚαουτσούκ
Ύψος45 1 / 8 "
Μήκος7 1 / 8 "
ΥλικόΑτσάλι
Μήκος μύτης6 1 / 10 "
Πάχος μύτης1"
Πλάτος πλακιδίων6 1 / 2 "
ΧαρακτηριστικάΠαλέτα, Skid Buster
Πλάτος46 7 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.2
Ύψος πλοίου (cm)114.3
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ8205593080
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • OSHA

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι τα εργαλεία που χρειάζονται για την αποσυναρμολόγηση παλετών;

A. Ένα παλινδρομικό πριόνι είναι το ιδανικό εργαλείο για την αποσυναρμολόγηση ξύλινων παλετών σε χρόνο ρεκόρ.

Ε. Τι σημαίνει παλέτα παλέτας;

A. Το Pallet Pal είναι μια φιλική προς το χρήστη συσκευή που χρησιμοποιείται για τη διάσπαση ή την κατασκευή φορτίων παλετών. Είναι ένας συνδυασμός ελατηρίων βαρέως τύπου και αποσβεστήρα απορρόφησης κραδασμών που χαμηλώνει και ανυψώνει την επιφάνεια καθώς αναπτύσσονται και διασπώνται οι παλέτες.

Ερ. Ποιο είναι το πλεονέκτημα της αρθρωτής κεφαλής σε ένα παλετοφόρο;

Α. Η κεφαλή άρθρωσης αφαιρεί άνετα τις σανίδες παλετών χωρίς να σπάει ή να σχίζει το ξύλο.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠλάτοςΎψοςΧειριστείτε το Dia.ΧρώμαΥλικόΤιμή
VESTIL SKB-7 Pallet Buster, ράβδος 41-1/2 ιντσών, ασήμι, χάλυβας | AC9YMT 3LLP4 SKB-75 3 / 4 "4"44 1 / 16 "1 1 / 4 "ΑσημένιοΑτσάλι€87.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL SKB-DLX Deluxe Pallet Buster, Μπάρα 41 ιντσών, Μπλε, Ατσάλι
€85.78 /μονάδα