Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U08300.031.0500 Μπουλόνι μεταφοράς 5/16-18 5 ιντσών χαμηλού άνθρακα Steel Plain, 50PK | AG2FDM 31HZ32

GRAINGER U08300.031.0500 Μπουλόνι μεταφοράς 5/16-18 5 ιντσών από χάλυβα χαμηλού άνθρακα, 50 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2FDM Μοντέλο: U08300.031.0500Cross Ref: 31HZ32
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
€37.97 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι μεταφοράς
Μέγεθος τρυπανιού5 / 16 "
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςA
Επικεφαλής Ντία.0.688 έως 0.719 "
Ύψος κεφαλιού0.156 έως 0.176 "
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μήκος5"
ΥλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Τετράγωνο ύψος0.156 έως 0.187 "
Τετράγωνο πλάτος0.307 έως 0.324 "
Αντοχή σε εφελκυσμό60,000 PSI
Μέγεθος νήματος5 / 16-18

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.1429
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318152055

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος λαιμού (τετράγωνο λαιμό)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U08300.031.0500 Μπουλόνι μεταφοράς 5/16-18 5 ιντσών από χάλυβα χαμηλού άνθρακα, 50 PK
€37.97 /πακέτο