Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL SKB-7 Pallet Buster, ράβδος 41-1/2 ιντσών, ασήμι, χάλυβας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9YMT Μοντέλο: SKB-7Cross Ref: 3LLP4
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
€87.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαλέτα Buster
Μήκος ράβδου41 1 / 2 "
ΧρώμαΑσημένιο
Διάμετρος1.437 "
Χειριστείτε το Dia.1 1 / 4 "
Χειρισμός υλικούΚαουτσούκ
Ύψος44 1 / 16 "
Μήκος5 3 / 4 "
ΥλικόΑτσάλι
Μήκος μύτης3 4 / 5 "
Πλάτος πλακιδίων4"
Υποκατηγορία Pry BarΚατεδάφιση μπαρ
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο
Πάχος1.375 "
ΧαρακτηριστικάΠαλέτα, Skid Buster
Πλάτος4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.6
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8205593080
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • OSHA
  • ANSI

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Τι είναι η παλέτα;

A. Το Pallet Pal είναι μια εργονομική συσκευή που έχει σχεδιαστεί για τη διάσπαση ή την κατασκευή φορτίων παλετών. Είναι ένας συνδυασμός ελατηρίων βαρέως τύπου και αποσβεστήρα απορρόφησης κραδασμών που χαμηλώνει και ανυψώνει την επιφάνεια καθώς αναπτύσσονται και διασπώνται οι παλέτες.

Ε. Ποια είναι τα εργαλεία που απαιτούνται για την αποσυναρμολόγηση παλετών;

A. Ένα παλινδρομικό πριόνι είναι το καλύτερο εργαλείο για την αποσυναρμολόγηση ξύλινων παλετών σε χρόνο ρεκόρ.

Ε. Ποιες προφυλάξεις ασφαλείας πρέπει να λαμβάνονται κατά τη χρήση ενός παλετοποιητή;

A.

  • Φοράτε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό, όπως γάντια, γυαλιά ασφαλείας και ανθεκτικά υποδήματα.
  • Επιθεωρήστε την παλέτα και τη γύρω περιοχή για πιθανούς κινδύνους πριν ξεκινήσετε.
  • Διατηρήστε μια σταθερή και ισορροπημένη βάση κατά τη χρήση του παλετοποιητή.
  • Εφαρμόστε δύναμη σταδιακά και με ελεγχόμενο τρόπο όταν ξεχωρίζετε τις σανίδες.
  • Κάντε διαλείμματα όπως χρειάζεται για να αποφύγετε την καταπόνηση ή την κόπωση των μυών.
  • Αποθηκεύστε το παλετοφόρο σε ασφαλές μέρος μακριά από παιδιά ή μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

Ερ. Ποιοι είναι οι διαφορετικοί τύποι παλετών;

A.

  • Χειροκίνητοι παλέτες
  • Πνευματικοί παλετοκόφτες Ρυθμιζόμενοι παλέτες
  • Παλέτες πολλαπλών χρήσεων
  • Προσαρμοσμένες παλέτες

Ε. Ποιοι είναι οι παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά την επιλογή ενός παλετοποιητή για την αίτησή μου;

Α. Οι κύριοι παράγοντες περιλαμβάνουν το βάρος και το μέγεθος του παλετοκόπτη, το σχέδιο της λαβής ή της λαβής και τα χαρακτηριστικά ασφαλείας.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠλάτοςΎψοςΧειριστείτε το Dia.ΧρώμαΥλικόΤιμή
VESTIL SKB-DLX Deluxe Pallet Buster, Μπάρα 41 ιντσών, μπλε, ατσάλι | AG7YVY SKB-DLX7 1 / 8 "46 7 / 8 "45 1 / 8 "1 1 / 4 "ΜπλεΑτσάλι€85.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL SKB-7 Pallet Buster, ράβδος 41-1/2 ιντσών, ασήμι, χάλυβας
€87.52 /μονάδα