Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL SF-1012 Ανακλαστικό σμάλτο τσοκ τροχού, 1/16 ίντσες x 11-3/4 ίντσες x 9-3/4 ίντσες Μέγεθος, Λευκό | ΑΓ7ΥΤΑ

VESTIL SF-1012 Ανακλαστικό σμάλτο τσοκ τροχού, 1/16 ίντσες x 11-3/4 ίντσες x 9-3/4 ίντσες μέγεθος, λευκό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7YTA Μοντέλο: SF-1012
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
€34.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣημάδι εξοπλισμού
ΧρώμαΚόκκινο άσπρο
Βάθος0.0625 "
Ύψος9.75 "
Μέσα έξωΜέσα έξω
ΘρύλοςΤσεκάρετε τους τροχούς σας
Θρύλος / Χρώμα φόντουΤσεκάρετε τους τροχούς σας
Μήκος0.062 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Στυλ συναρμολόγησηςΤοίχος
συσκευασία1
Πάχος Πλάκας1 / 2 "
ΑνακλαστικόςΝαι
ShapeΤετράγωνα
Ύψος σημαδιών9.75 "
Πλάτος σημείου11.75 "
Πάχος0.0625 "
UV ResistantΝαι
ΑδιάβροχοΝαι
Πλάτος11.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)24.77
Μήκος πλοίου (cm)0.16
Πλάτος πλοίου (cm)29.85
Κωδικός ΕΣ8310000000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL SF-1012 Ανακλαστικό σμάλτο τσοκ τροχού, 1/16 ίντσες x 11-3/4 ίντσες x 9-3/4 ίντσες μέγεθος, λευκό
€34.92 /μονάδα