VESTIL SDU-C-10-18 Standard Cantilever Διπλός Όρθιος, 10 πόδια, 18 ίντσες βραχίονες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7YPK Μοντέλο: SDU-C-10-18

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€740.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιπλό όρθιο Cantilever
Μήκος βραχιόνων18 "
Στυλ βραχίοναΒάσεις διπλής όψης
Μήκος βάσης46 "
ΧρώμαΜπλε
Βάθος47.75 "
Ύψος120.06 "
Χωρητικότητα φορτίου7300 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Μήκος βραχίονα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί18 "
Πλάτος4.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 54.9
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΜήκος βραχιόνωνΧωρητικότηταΧωρητικότητα ανά ΌρθιοΒάθοςΎψοςΕίδοςΜήκος βραχίονα που μπορεί να χρησιμοποιηθείΤιμή
VESTIL SDU-C-10-12 Standard Cantilever Διπλός Όρθιος, 10 πόδια, 12 ίντσες βραχίονες | AG7YPJ SDU-C-10-124.75 "12 "9300 lbs.-35.75 "120.06 "Διπλό όρθιο Cantilever12 "€711.48
VESTIL SDU-C-10-24 Standard Cantilever Διπλός Όρθιος, 10 πόδια, 24 ίντσες βραχίονες | ΑΓ7ΥΠΛ SDU-C-10-244.75 "24 "-6500 lbs.40.12 "120.06 "Διπλό όρθιο Cantilever24 "€765.81
VESTIL SDU-C-10-36 Standard Cantilever Διπλός Όρθιος, 10 πόδια, 36 ίντσες βραχίονες | ΑΓ7ΥΠΜ SDU-C-10-364.75 "36 "--83.75 "120.06 "Διπλό όρθιο Cantilever30 ", 36"€821.79
VESTIL SDU-C-6-18 Standard Cantilever Διπλός Όρθιος, 6 πόδια, 18 ίντσες βραχίονες | ΑΓ7ΥΠΝ SDU-C-6-184.75 "18 "8600 lbs.-47.75 "72.75 "Διπλό όρθιο Cantilever18 "€588.42
VESTIL SDU-C-6-24 Standard Cantilever Διπλός Όρθιος, 6 πόδια, 24 ίντσες βραχίονες | ΑΓ7ΥΠΠ SDU-C-6-244.75 "24 "7700 lbs.-40.12 "72.75 "Διπλό όρθιο Cantilever24 "€728.60
VESTIL SDU-C-6-36 Standard Cantilever Διπλός Όρθιος, 6 πόδια, 36 ίντσες βραχίονες | ΑΓ7ΥΠΤ SDU-C-6-364.75 "36 "6000 lbs.-83.75 "72.75 "Διπλό όρθιο Cantilever30 ", 36"€871.81
VESTIL SDU-C-8-12 Standard Cantilever Διπλός Όρθιος, 8 πόδια, 12 ίντσες βραχίονες | AG7YPW SDU-C-8-124.75 "12 "10100 lbs.-35.75 "96.44 "Διπλό όρθιο Cantilever12 "€671.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL SDU-C-10-18 Standard Cantilever Διπλός Όρθιος, 10 πόδια, 18 ίντσες βραχίονες
€740.14 /μονάδα