VESTIL SCTAB-2000-4242-FP Scissor Lift Table, 42 x 42 Inch Size, 2000 Lb. Capacity, Foot Pump | CE3EVZ

VESTIL SCTAB-2000-4242-FP Scissor Lift Table, 42 x 42 inch Size, 2000 Lb. Χωρητικότητα, Ποδο Αντλία

Είδος: CE3EVZ Μοντέλο: SCTAB-2000-4242-FP
€3,414.75 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨαλιδιού Lift Πίνακας
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Χωρητικότητα2000 lbs.
ΧρώμαΜπλε
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Ύψος32 "
Μήκος64.56 "
Χαμηλό ύψος8"
ΥλικόΑτσάλι
ΚίνησηΜη Φορητό, Σταθερό
Αριθμός Ταχυτήτων2
Τύπος λειτουργίαςΠοδαρικός, Πνευματικός
Μήκος πλατφόρμας42 3 / 8 "
Υλικό πλατφόρμαςΑτσάλι
Πλάτος Πλατφόρμας42 3 / 8 "
Πηγή ενέργειαςΧειροκίνητο
Υψωμένο ύψος32 "
Τεχνολογία μετατόπισηςAuto Shifter
Πλάτος42.38 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός αντλιών σε υψηλή ρύθμισηΧωρητικότηταΎψοςΑριθμός αντλιών σε χαμηλή ρύθμισηΑριθμός ΤαχυτήτωνΤύπος λειτουργίαςΦάσηΜήκος πλατφόρμαςΤιμή
Scissor Lift VESTIL SCTAB-400 Foot Pump Scissor Lift, 400 Lb. Χωρητικότητα, 17.5 x 27.5 ίντσες Μέγεθος | AG7YMV SCTAB-4008400 lbs.34.5 "161Ποδαρικός, Πνευματικός-27 5 / 8 "€722.99
Scissor Lift VESTIL SCTAB-800D Foot Pump Scissor Lift, 800 Lb. Χωρητικότητα, 20 x 35.5 ίντσες Μέγεθος | ΑΓ7ΥΜΥ SCTAB-800D12800 lbs.39.5 "392Ποδαρικός, Πνευματικός-35 1 / 2 "€1,695.14
VESTIL SCTAB-1000-2040-AC Scissor Lift Table, 20 x 40 Inch Size, 1000 Lb. Χωρητικότητα, AC | CE3EVM SCTAB-1000-2040-AC-1000 lbs.32 "--Κουμπί, Ηλεκτρικό340 3 / 8 "€4,541.71
RFQ
VESTIL SCTAB-1000-2040-DC Scissor Lift Table, 20 x 40 Inch Size, 1000 Lb. Χωρητικότητα, 12 VDC | CE3EVN SCTAB-1000-2040-DC-1000 lbs.32 "--Κουμπί, ΗλεκτρικόΔεν εφαρμόζεται40 3 / 8 "€4,541.71
RFQ
VESTIL SCTAB-1000-2040-FP Scissor Lift Table, 20 x 40 Inch Size, 1000 Lb. Χωρητικότητα, Ποδιακή Αντλία | CE3EVP SCTAB-1000-2040-FP-1000 lbs.32 "-2Ποδαρικός, Πνευματικός-40 3 / 8 "€2,877.80
RFQ
VESTIL SCTAB-2000-2040-AC Scissor Lift Table, 20 x 40 Inch Size, 2000 Lb. Χωρητικότητα, AC | CE3EVQ SCTAB-2000-2040-AC-2000 lbs.32 "--Κουμπί, Ηλεκτρικό340 3 / 8 "€4,839.47
RFQ
VESTIL SCTAB-2000-2040-DC Scissor Lift Table, 20 x 40 Inch Size, 2000 Lb. Χωρητικότητα, 12 VDC | CE3EVR SCTAB-2000-2040-DC-2000 lbs.32 "--Κουμπί, ΗλεκτρικόΔεν εφαρμόζεται40 3 / 8 "€4,839.47
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL SCTAB-2000-4242-FP Scissor Lift Table, 42 x 42 inch Size, 2000 Lb. Χωρητικότητα, Ποδο Αντλία
€3,414.75 /μονάδα