VESTIL SBRY-72-C Speed ​​Bump, Σκυρόδεμα βαρέως τύπου, μέγεθος 72 ιντσών

Είδος: AG7YJZ Μοντέλο: SBRY-72-C
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€350.66 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤαχύτητα χτύπημα
Χωρητικότητα40000 lbs.
ΧρώμαΜαύρη
Ύψος1.75 "
Μήκος72 "
ΥλικόΚαουτσούκ
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
συνολικό ύψος1.75 "
Συνολικό μήκος72 "
συνολικό πλάτος11.75 "
Τύπος ελέγχου κυκλοφορίαςΤαχύτητα χτύπημα
Πλάτος11.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 24.75
Ύψος πλοίου (cm)4.45
Μήκος πλοίου (cm)182.88
Πλάτος πλοίου (cm)29.85
Κωδικός ΕΣ4016996050
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
VESTIL SBRY-72-A Speed ​​Bump, Heavy Duty Asphalt, 72 Inch Μέγεθος | AG7YJY SBRY-72-Α€210.27
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL SBRY-72-C Speed ​​Bump, Σκυρόδεμα βαρέως τύπου, μέγεθος 72 ιντσών
€350.66 /μονάδα