VESTIL SBRL-25 Spreader Beam Roll Lifter, 2500 Lb. Χωρητικότητα

Στοιχείο: AG7YJV Μοντέλο: SBRL-25
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,742.43 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςRoll Lifter
Τύπος συνημμένουΑλυσίδα ανύψωσης
Ύψος εγγύησης2 1 / 2 "
Πλάτος εγγύησης2 1 / 2 "
Χωρητικότητα2,500 lbs.
ΧρώμαΜπλε
ΈλεγχοςΧειροκίνητο
Core Rod Dia.2 1 / 2 "
Ύψος17.81 "
Περιλαμβάνει(2) Πολυεστερικοί ιμάντες ανύψωσης 4 ποδιών, το Lift Sling έχει 3,200 λίβρες. Χωρητικότητα ευθείας ανύψωσης, Ρυθμίσεις κάθε 4", 24" λεπτά. έως 72" μέγ.
Μήκος5"
Μήκος σφεντόνας4 πόδια.
Υλικό Ανυψωτικών ΣφεντώνΠολυεστέρας
Ανυψωτική σφεντόνα Χωρητικότητα ευθείας ανύψωσης3200 lbs.
Χωρητικότητα φορτίου2500 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Μήκος ρολού6 πόδια.
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Μήκος ρολού2 πόδια.
Αριθμοί ανυψωτικών σφεντόνας2
Συνιστώμενος μηχανισμός ανύψωσηςΑνυψωτήρας
Πλάτος88 "
Αυξήσεις προσαρμογής πλάτους4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 39.6
Ύψος πλοίου (cm)45.24
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)223.52
Κωδικός ΕΣ8431491090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Μήκος ρολούΎψος εγγύησηςCore Rod Dia.ΠλάτοςΎψοςΠεριλαμβάνειΜήκοςΑνυψωτική σφεντόνα Χωρητικότητα ευθείας ανύψωσηςΤιμή
VESTIL SBRL-40 Spreader Beam Roll Lifter, 4000 Lb. Χωρητικότητα | AG7YJW SBRL-406 πόδια.2 1 / 2 "2 1 / 2 "88 "20.69 "(2) Πολυεστερικοί ιμάντες ανύψωσης 4 ποδιών, το Lift Sling έχει 3,200 λίβρες. Χωρητικότητα ευθείας ανύψωσης, Ρυθμίσεις κάθε 4", 24" λεπτά. έως 72" μέγ.5"3200 lbs.€2,121.78
RFQ
VESTIL SBRL-80 Spreader Beam Roll Lifter, 8000 Lb. Χωρητικότητα | AG7YJX SBRL-808 πόδια.2 3 / 4 "2 3 / 4 "5"20.94 "(2) Πολυεστερικοί ιμάντες ανύψωσης 4 ποδιών, το Lift Sling έχει 4,000 λίβρες. Χωρητικότητα ευθείας ανύψωσης, Ρυθμίσεις κάθε 4", 24" λεπτά. έως 96" μέγ.108 3 / 4 "4000 lbs.€2,942.31
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL SBRL-25 Spreader Beam Roll Lifter, 2500 Lb. Χωρητικότητα
€1,742.43 /μονάδα