VESTIL RU-800-SCB-F Truck Actuated Dockleveler, Μέγεθος 113 ίντσες x 88 ίντσες

Στοιχείο: AG7YDG Μοντέλο: RU-800-SCB-F
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€13,337.18 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό ενεργοποιημένο Dockleveler
Βάθος προφυλακτήρα2"
Ύψος προφυλακτήρα16 "
Μήκος προφυλακτήρα2"
Προβολή προφυλακτήρα2"
Πάχος προφυλακτήρα2"
Πλάτος προφυλακτήρα5"
Χωρητικότητα20000 lbs.
ΧρώμαΚαστανό
Πίεση καταστρώματος55000 psi
Ύψος27.5 "
Μέθοδος εγκατάστασηςΧωνευτό κοίλωμα
Μήκος113.25 "
Προβολή χειλιών6.5 "
Χωρητικότητα φορτίου20000 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Service Above Dock12 "
Μέγιστη. Υπηρεσία κάτω από την αποβάθρα8"
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Λειτουργία λειτουργίαςΧωνευτό κοίλωμα
Συνολικό μήκος27.5 πόδια.
Βάθος λάκκου28 "
Μήκος λάκκου86 1 / 2 "
Πλάτος λάκκου74 "
Μήκος πλατφόρμας86.5 "
Υλικό πλατφόρμαςΑτσάλι
Πάχος πλατφόρμας0.25 "
Τύπος πλατφόρμαςΠλάκα
Πλάτος Πλατφόρμας74 "
Εύρος εξυπηρέτησης πάνω από την αποβάθρα12 "
Εύρος εξυπηρέτησης κάτω από την αποβάθρα8"
Χάλυβας καρό επιμεταλλωμένο κατάστρωμα55000 psi
Πλάτος88 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1113.75
Ύψος πλοίου (cm)69.85
Μήκος πλοίου (cm)287.66
Πλάτος πλοίου (cm)223.52
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜήκος λάκκουΜήκος πλατφόρμαςΤιμή
VESTIL RU-1000-SCB Truck Actuated Dockleveler, 131 ίντσες x 88 ίντσες Μέγεθος | ΑΓ7ΥΔΔ RU-1000-SCB131.06 "104 1 / 2 "104.5 "€15,032.47
RFQ
VESTIL RU-600-SCB Truck Actuated Dockleveler, 85 x 88 ίντσες Μέγεθος | ΑΓ7ΥΔΕ RU-600-SCB85.25 "56 1 / 2 "56.5 "€9,974.03
RFQ
VESTIL RU-800-SCB Truck Actuated Dockleveler, 107 ίντσες x 88 ίντσες Μέγεθος | AG7YDF RU-800-SCB107.25 "80 1 / 2 "80.5 "€11,862.58
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL RU-800-SCB-F Truck Actuated Dockleveler, Μέγεθος 113 ίντσες x 88 ίντσες
€13,337.18 /μονάδα