Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL ROTO-90 Magnetic Easy Lift, 92 Lb. Ικανότητα εργασίας

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7YAR Μοντέλο: ROTO-90
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
€129.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧειροκίνητος μαγνήτης ανύψωσης
Χωρητικότητα92.5 lbs.
ΧρώμαΜαύρη
Βάθος5.25 "
Χωρητικότητα επίπεδης επιφάνειας92.5 lbs.
λαβή Μήκος5.25 "
Ύψος2.75 "
Μήκος5.25 "
ανυψωτικής ικανότητας92.5 lbs.
ΥλικόΚεραμικός
Μέγιστη. Θερμ.300 μοίρες φά
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Θερμ.0 μοίρες φά
Αριθμός Πολωνών4
Πλάτος1.88 "
Όριο φόρτου εργασίας55 lbs.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)6.99

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΌριο φόρτου εργασίαςΧωρητικότηταΒάθοςλαβή ΜήκοςΎψοςΜήκοςΑριθμός ΠολωνώνΠλάτοςΤιμή
VESTIL ROTO-25 Magnetic Easy Lift, 25 Lb. Ικανότητα εργασίας, 300 μοίρες F | ΑΓ7ΥΑΠ ROTO-2522.5 lbs.25 lbs.2.125 "2.13 "2"2.13 "20.75 "€106.45
VESTIL ROTO-50 Magnetic Easy Lift, 51 Lb. Ικανότητα εργασίας, 300 μοίρες F | AG7YAQ ROTO-5045 lbs.51.5 lbs.4"4"2.25 "4"20.75 "€109.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL ROTO-90 Magnetic Easy Lift, 92 Lb. Ικανότητα εργασίας
€129.28 /μονάδα