Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL ROTO-25 Magnetic Easy Lift, 25 Lb. Ικανότητα εργασίας, 300 μοίρες F | ΑΓ7ΥΑΠ

VESTIL ROTO-25 Magnetic Easy Lift, 25 Lb. Ικανότητα εργασίας, 300 μοίρες F

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7YAP Μοντέλο: ROTO-25
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
€106.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧειροκίνητος μαγνήτης ανύψωσης
Χωρητικότητα25 lbs.
ΧρώμαΜαύρη
Βάθος2.125 "
Χωρητικότητα επίπεδης επιφάνειας25 lbs.
λαβή Μήκος2.13 "
Ύψος2"
Μήκος2.13 "
ανυψωτικής ικανότητας25 lbs.
ΥλικόΚεραμικός
Μέγιστη. Θερμ.300 μοίρες φά
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Θερμ.0 μοίρες φά
Αριθμός Πολωνών2
Πλάτος0.75 "
Όριο φόρτου εργασίας22.5 lbs.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9
Ύψος πλοίου (cm)1.91
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)5.08

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΌριο φόρτου εργασίαςΧωρητικότηταΒάθοςλαβή ΜήκοςΎψοςΜήκοςΑριθμός ΠολωνώνΠλάτοςΤιμή
VESTIL ROTO-50 Magnetic Easy Lift, 51 Lb. Ικανότητα εργασίας, 300 μοίρες F | AG7YAQ ROTO-5045 lbs.51.5 lbs.4"4"2.25 "4"20.75 "€109.35
VESTIL ROTO-90 Magnetic Easy Lift, 92 Lb. Ικανότητα εργασίας | ΑΓ7ΥΑΡ ROTO-9055 lbs.92.5 lbs.5.25 "5.25 "2.75 "5.25 "41.88 "€129.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL ROTO-25 Magnetic Easy Lift, 25 Lb. Ικανότητα εργασίας, 300 μοίρες F
€106.45 /μονάδα