Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL ROTO-50 Magnetic Easy Lift, 51 Lb. Ικανότητα εργασίας, 300 μοίρες F | AG7YAQ

VESTIL ROTO-50 Magnetic Easy Lift, 51 Lb. Ικανότητα εργασίας, 300 μοίρες F

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7YAQ Μοντέλο: ROTO-50
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
€109.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧειροκίνητος μαγνήτης ανύψωσης
Χωρητικότητα51.5 lbs.
ΧρώμαΜαύρη
Βάθος4"
Χωρητικότητα επίπεδης επιφάνειας51.5 lbs.
λαβή Μήκος4"
Ύψος2.25 "
Μήκος4"
ανυψωτικής ικανότητας51.5 lbs.
ΥλικόΚεραμικός
Μέγιστη. Θερμ.300 μοίρες φά
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Θερμ.0 μοίρες φά
Αριθμός Πολωνών2
Πλάτος0.75 "
Όριο φόρτου εργασίας45 lbs.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9
Ύψος πλοίου (cm)1.91
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)5.72

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΌριο φόρτου εργασίαςΧωρητικότηταΒάθοςλαβή ΜήκοςΎψοςΜήκοςΑριθμός ΠολωνώνΠλάτοςΤιμή
VESTIL ROTO-25 Magnetic Easy Lift, 25 Lb. Ικανότητα εργασίας, 300 μοίρες F | ΑΓ7ΥΑΠ ROTO-2522.5 lbs.25 lbs.2.125 "2.13 "2"2.13 "20.75 "€106.45
VESTIL ROTO-90 Magnetic Easy Lift, 92 Lb. Ικανότητα εργασίας | ΑΓ7ΥΑΡ ROTO-9055 lbs.92.5 lbs.5.25 "5.25 "2.75 "5.25 "41.88 "€129.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL ROTO-50 Magnetic Easy Lift, 51 Lb. Ικανότητα εργασίας, 300 μοίρες F
€109.35 /μονάδα