VESTIL RK-8 Κιτ ξύλινης ράμπας, μέγεθος 8 ιντσών

Στοιχείο: AG7XZJ Μοντέλο: RK-8

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚιτ ράμπας
Τύπος συνημμένουΜπουλόνι ενεργοποιημένο
Χωρητικότητα0 lbs.
ΧρώμαΜαύρη
Βάθος4.25 "
Ύψος3"
Μήκος4.25 "
ΥλικόΚαουτσούκ, χάλυβα
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Μήκος ξυλείας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί2"
Πλάτος ξυλείας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί8"
Πλάτος7.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.5
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)10.8
Πλάτος πλοίου (cm)18.42
Κωδικός ΕΣ7301205000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος ξυλείας που μπορεί να χρησιμοποιηθείΠλάτοςΤιμή
VESTIL RK-12 Κιτ ξύλινης ράμπας, μέγεθος 12 ιντσών | AG7XZH RK-1212 "11.25 "€104.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL RK-8 Κιτ ξύλινης ράμπας, μέγεθος 8 ιντσών