VESTIL RK-12 Κιτ ξύλινης ράμπας, μέγεθος 12 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7XZH Μοντέλο: RK-12

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€104.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚιτ ράμπας
Τύπος συνημμένουΜπουλόνι ενεργοποιημένο
Χωρητικότητα0 lbs.
ΧρώμαΜαύρη
Βάθος4.25 "
Ύψος3"
Μήκος4.25 "
ΥλικόΚαουτσούκ, χάλυβα
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Μήκος ξυλείας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί2"
Πλάτος ξυλείας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί12 "
Πλάτος11.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.2
Ύψος πλοίου (cm)0.32
Μήκος πλοίου (cm)10.8
Πλάτος πλοίου (cm)28.58
Κωδικός ΕΣ7301205000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος ξυλείας που μπορεί να χρησιμοποιηθείΠλάτοςΤιμή
VESTIL RK-8 Κιτ ξύλινης ράμπας, μέγεθος 8 ιντσών | AG7XZJ RK-88"7.25 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL RK-12 Κιτ ξύλινης ράμπας, μέγεθος 12 ιντσών
€104.50 /μονάδα