VESTIL PRCT-S-GN Drywall/panel Cart, 3000 Lb. Capacity, Glass filled Nylon Wheels | AG7XND

VESTIL PRCT-S-GN Καλάθι γυψοσανίδας/πάνελ, 3000 Lb. Χωρητικότητα, νάιλον τροχοί γεμάτοι γυαλί

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7XND Μοντέλο: PRCT-S-GN

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€765.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι γυψοσανίδας
Κάστερ Ντία.8"
Υλικό κάστερΝάιλον γεμάτο γυαλί
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΜπλε
Μήκος καταστρώματος39.88 "
Πλάτος κατάστρωμα11.88 "
Χειριστείτε το Dia.1.01 "
Ύψος χειρολαβής48 "
Ύψος48 "
Μήκος48 "
Χωρητικότητα φορτίου3000 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Ύψος πίνακα με δυνατότητα χρήσης60 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός τροχίσκων4
Μήκος πλατφόρμας39.88 "
Χωρητικότητα στατικού φορτίου3,000 lbs.
Ωφέλιμο μήκος39 7 / 8 "
Χρησιμοποιήσιμο πλάτος11 7 / 8 "
Πλάτος23 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 40.95
Ύψος πλοίου (cm)121.92
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)59.37
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό κάστερΤιμή
VESTIL PRCT-S-MR Drywall/panel Cart, 3000 Lb. Capacity, Rubber Wheels | AG7XNE PRCT-S-MRΚαουτσούκ€699.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL PRCT-S-GN Καλάθι γυψοσανίδας/πάνελ, 3000 Lb. Χωρητικότητα, νάιλον τροχοί γεμάτοι γυαλί
€765.91 /μονάδα