Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SMC VALVES KQ2H09-13A Straight 5/16 x 1/2 Inch Tube x Tube | AC6ZUQ 36Χ040

SMC VALVES KQ2H09-13A Ευθεία σωλήνας 5/16 x 1/2 ιντσών x σωλήνας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6ZUQ Μοντέλο: KQ2H09-13AΣταυρός: 36Χ040

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€9.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕτερόφυλη
Βασικό υλικόπλαστικός
Υλικό σώματοςΤερεφθαλικό πολυβουτυλένιο
ΧρώμαΛευκό / Γκρι
Τύπος σύνδεσηςΣωλήνας x Σωλήνας
Μέγιστη. Πίεση145 psi
Μέγεθος σωλήνα5 / 16 "x 1 / 2"
Θερμ. Εύρος23 βαθμοί έως 140 βαθμοί F
Tube Size5 / 16 "x 1 / 2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)3.81
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σωλήναTube SizeΤιμή
SMC ΒΑΛΒΙΔΕΣ KQ2H01-03A Ευθεία 1/8 x 5/32 ίντσα σωλήνας x σωλήνας | AC6ZQP 36W969 KQ2H01-03Α5 / 32 "x 1 / 8"1 / 8 "x 5 / 32"€4.94
SMC ΒΑΛΒΙΔΕΣ KQ2H01-07A Ευθεία 1/8 x 1/4 ίντσας σωλήνας x σωλήνας | AC6ZQQ 36W970 KQ2H01-07Α1 / 8 "x 1 / 4"1 / 8 "x 1 / 4"€5.83
SMC VALVES KQ2H03-05A Ευθεία 5/32 x 3/16 σωλήνας ίντσας x σωλήνας | AC6ZRN 36W991 KQ2H03-05Α5 / 32 "x 3 / 16"5 / 32 "x 3 / 16"€6.46
SMC ΒΑΛΒΙΔΕΣ KQ2H03-07A Ευθεία 5/32 x 1/4 ίντσα σωλήνας x σωλήνας | AC6ZRP 36W992 KQ2H03-07Α5 / 32 "x 1 / 4"5 / 32 "x 1 / 4"€6.38
SMC VALVES KQ2H04-06A Ευθεία 4mm x 6mm Tube x Tube | AC6ZRY 36Χ001 KQ2H04-06Α-4 6 mm x mm€4.96
SMC VALVES KQ2H05-07A Straight 3/16 x 1/4 Inch Tube x Tube | AC6ZTE 36Χ007 KQ2H05-07Α3 / 16 "x 1 / 4"3 / 16 "x 1 / 4"€6.55
SMC ΒΑΛΒΙΔΕΣ KQ2H06-08A Ευθεία 6mm x 8mm Tube x Tube | AC6ZTP 36Χ016 KQ2H06-08Α-6 8 mm x mm€4.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SMC VALVES KQ2H09-13A Ευθεία σωλήνας 5/16 x 1/2 ιντσών x σωλήνας
€9.54 /μονάδα