Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SMC ΒΑΛΒΙΔΕΣ KQ2H03-07A Ευθεία 5/32 x 1/4 ίντσα σωλήνας x σωλήνας | AC6ZRP 36W992

SMC VALVES KQ2H03-07A Ευθεία σωλήνας 5/32 x 1/4 ιντσών x σωλήνας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6ZRP Μοντέλο: KQ2H03-07ACross Ref: 36W992

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€6.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕτερόφυλη
Βασικό υλικόπλαστικός
Υλικό σώματοςΤερεφθαλικό πολυβουτυλένιο
ΧρώμαΛευκό / Γκρι
Τύπος σύνδεσηςΣωλήνας x Σωλήνας
Μέγιστη. Πίεση145 psi
Μέγεθος σωλήνα5 / 32 "x 1 / 4"
Θερμ. Εύρος23 βαθμοί έως 140 βαθμοί F
Tube Size5 / 32 "x 1 / 4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0004
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)1.02
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςSG

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σωλήναTube SizeΤιμή
SMC ΒΑΛΒΙΔΕΣ KQ2H01-03A Ευθεία 1/8 x 5/32 ίντσα σωλήνας x σωλήνας | AC6ZQP 36W969 KQ2H01-03Α5 / 32 "x 1 / 8"1 / 8 "x 5 / 32"€4.94
SMC ΒΑΛΒΙΔΕΣ KQ2H01-07A Ευθεία 1/8 x 1/4 ίντσας σωλήνας x σωλήνας | AC6ZQQ 36W970 KQ2H01-07Α1 / 8 "x 1 / 4"1 / 8 "x 1 / 4"€5.83
SMC VALVES KQ2H03-05A Ευθεία 5/32 x 3/16 σωλήνας ίντσας x σωλήνας | AC6ZRN 36W991 KQ2H03-05Α5 / 32 "x 3 / 16"5 / 32 "x 3 / 16"€6.46
SMC VALVES KQ2H04-06A Ευθεία 4mm x 6mm Tube x Tube | AC6ZRY 36Χ001 KQ2H04-06Α-4 6 mm x mm€4.96
SMC VALVES KQ2H05-07A Straight 3/16 x 1/4 Inch Tube x Tube | AC6ZTE 36Χ007 KQ2H05-07Α3 / 16 "x 1 / 4"3 / 16 "x 1 / 4"€6.55
SMC ΒΑΛΒΙΔΕΣ KQ2H06-08A Ευθεία 6mm x 8mm Tube x Tube | AC6ZTP 36Χ016 KQ2H06-08Α-6 8 mm x mm€4.49
SMC VALVES KQ2H07-11A Straight 1/4 x 3/8 Inch Tube x Tube | AC6ZTY 36Χ024 KQ2H07-11Α1 / 4 "x 3 / 8"1 / 4 "x 3 / 8"€7.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SMC VALVES KQ2H03-07A Ευθεία σωλήνας 5/32 x 1/4 ιντσών x σωλήνας
€6.38 /μονάδα