VESTIL PRCT Panel Cart, Glass Filled Nylon Caster, 32-1/8 x 26 x 40-3/8 Inch Size, Blue, Steel | ΑΓ7ΧΝΑ

VESTIL PRCT Panel Cart, Glass γεμάτο Nylon Caster, 32-1/8 x 26 x 40-3/8 Inch Size, Blue, Steel

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7XNA Μοντέλο: PRCT

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€672.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό πάνελ γενικής χρήσης
Κάστερ Ντία.4"
Υλικό κάστερΝάιλον γεμάτο γυαλί
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο (2) Περιστρεφόμενο με φρένο
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΜπλε
Μήκος καταστρώματος30 "
Πλάτος κατάστρωμα26 "
Ύψος40.38 "
Μήκος32.13 "
Χωρητικότητα φορτίου2000 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός τροχίσκων4
Μήκος πλατφόρμας30 "
Στατική χωρητικότητα2000 lbs.
Πλάτος26 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 54.45
Ύψος πλοίου (cm)102.55
Μήκος πλοίου (cm)81.6
Πλάτος πλοίου (cm)66.04
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • OSHA

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς να συναρμολογήσετε αυτό το καρότσι;

A.

  • Οι ράγες πρέπει να τοποθετούνται και στις δύο πλευρές του καταστρώματος, δίπλα στις πλαϊνές πλάκες.
  • 6 μπουλόνια (13105), 12 επίπεδες ροδέλες (33008) και 6 παξιμάδια ασφάλισης χρησιμοποιούνται για τη στερέωση κάθε ράγας στο κατάστρωμα (37024).
  • Συνδέστε μια επίπεδη ροδέλα σε κάθε μπουλόνι.
  • Περάστε το μπουλόνι μέσα από την οπή του μπουλονιού του βραχίονα στήριξης. Μια επίπεδη ροδέλα και ένα παξιμάδι κλειδώματος χρησιμοποιούνται για τη στερέωση της σύνδεσης.
  • Συνδέστε τις υπόλοιπες ράγες.
  • Η θέση της ράγας πρέπει να επιτρέπει σε όλα τα φορτία που εφαρμόζονται στο καρότσι να κατανέμονται ομοιόμορφα στην επιφάνεια του καταστρώματος.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΚάστερ Ντία.Υλικό κάστερΠλάτος κατάστρωμαΎψοςΜήκοςΧωρητικότητα φορτίουΜήκος πλατφόρμαςΤιμή
VESTIL PRCT-HD Cart With Poly On Steel Caster, 36 x 30 x 34 inch Size, 4000 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε, Ατσάλι | AG7XNB PRCT-HD30 "5"Πολυ χάλυβα29.5 "34 "36 "4000 lbs.36 "€1,087.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL PRCT Panel Cart, Glass γεμάτο Nylon Caster, 32-1/8 x 26 x 40-3/8 Inch Size, Blue, Steel
€672.74 /μονάδα