VESTIL PRCT-HD Cart With Poly On Steel Caster, 36 x 30 x 34 inch Size, 4000 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε, Ατσάλι | AG7XNB

VESTIL PRCT-HD Cart With Poly On Steel Caster, 36 x 30 x 34 inch Size, 4000 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε, Ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7XNB Μοντέλο: PRCT-HD

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,087.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό πάνελ γενικής χρήσης
Κάστερ Ντία.5"
Υλικό κάστερΠολυ χάλυβα
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο (2) Περιστρεφόμενο με φρένο
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΜπλε
Μήκος καταστρώματος36 "
Πλάτος κατάστρωμα29.5 "
Για Ράγες27 1 / 16 "
Ύψος34 "
Μήκος36 "
Χωρητικότητα φορτίου4000 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός τροχίσκων4
Μήκος πλατφόρμας36 "
Μέγεθος ράγας27-1 / 16 "
Στατική χωρητικότητα4000 lbs.
Πλάτος30 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 99.45
Ύψος πλοίου (cm)86.36
Μήκος πλοίου (cm)92.87
Πλάτος πλοίου (cm)76.2
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • OSHA

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς να συναρμολογήσετε αυτό το καρότσι;

A.

  • Οι ράγες πρέπει να τοποθετούνται και στις δύο πλευρές του καταστρώματος, δίπλα στις πλαϊνές πλάκες.
  • Χρησιμοποιούνται 6 μπουλόνια (13105), 12 επίπεδες ροδέλες (33008) και 6 ασφαλιστικά παξιμάδια για τη στερέωση κάθε ράγας στο κατάστρωμα (37024).
  • Συνδέστε μια επίπεδη ροδέλα σε κάθε μπουλόνι.
  • Περάστε το μπουλόνι μέσα από την οπή του μπουλονιού του βραχίονα στήριξης. Μια άλλη επίπεδη ροδέλα και ένα παξιμάδι κλειδώματος χρησιμοποιούνται για τη στερέωση της σύνδεσης.
  • Συνδέστε τις υπόλοιπες ράγες όπως χρειάζεται.
  • Η θέση της ράγας πρέπει να επιτρέπει σε όλα τα φορτία που εφαρμόζονται στο καρότσι να κατανέμονται ομοιόμορφα στην επιφάνεια του καταστρώματος.

Ε. Ποια είναι η ικανότητα διαχείρισης φορτίου αυτού του καροτσιού πάνελ;

Α. Μπορεί να χειριστεί φορτία έως 4000 λίβρες.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΚάστερ Ντία.Υλικό κάστερΠλάτος κατάστρωμαΎψοςΜήκοςΧωρητικότητα φορτίουΜήκος πλατφόρμαςΤιμή
VESTIL PRCT Panel Cart, Glass Filled Nylon Caster, 32-1/8 x 26 x 40-3/8 Inch Size, Blue, Steel | ΑΓ7ΧΝΑ PRCT26 "4"Νάιλον γεμάτο γυαλί26 "40.38 "32.13 "2000 lbs.30 "€672.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL PRCT-HD Cart With Poly On Steel Caster, 36 x 30 x 34 inch Size, 4000 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε, Ατσάλι
€1,087.99 /μονάδα