VESTIL PMM-1000 Power Move Master, 1000 Lb. Χωρητικότητα, 53 x 37-1/2 x 37 ίντσες Μέγεθος | CE3EMJ

VESTIL PMM-1000 Power Move Master, 1000 Lb. Χωρητικότητα, 53 x 37-1/2 x 37 ίντσες Μέγεθος

Είδος: CE3EMJ Μοντέλο: PMM-1000
€13,738.22 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικό ανελκυστήρα
Μέγεθος κοτσαδόρου μπάλας2"
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΝαι
Δείκτης στάθμης μπαταρίαςΝαι
Τάση μπαταρίας12V
Ενσωματωμένος φορτιστής μπαταρίαςΝαι
ΧρώμαΓκρί
Μπροστινό Caster Dia.3"
Υλικό μπροστινού τροχίσκουπλαστικός
Τύπος καυσίμουΜπαταρία Powered
Ύψος37 "
HP2 hp
ΠεριλαμβάνειΈως 1.6 μίλια / ώρα
Περιλαμβάνεται το υλικό εγκατάστασηςΟχι
Μήκος4.42 πόδια.
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Ανυψωτική ικανότητα40000 lbs.
Μέγιστη. Tire Dia.18 "
Αρ. του Κάστερ4
Αριθμός βαθμίδων2
Τύπος λειτουργίαςΧειροκίνητο
Προστασία υπερφόρτωσηςΝαι
Ικανότητα έλξης1000 lbs.
Πίσω Caster Dia.18 "
Υλικό πίσω τροχίσκουΚαουτσούκ
Πλάτος πίσω τροχίσκου9.5 "
Διακόπτης οπισθοπορείας ασφαλείαςΝαι
Υλικό ελαστικώνΚαουτσούκ
Πλάτος ελαστικών9 1 / 2 "
Συμπεριλαμβάνεται μπάλα ρυμούλκησηςΝαι
Μεγέθη μπάλας ρυμούλκησης2"
Ταχύτητα ταξιδιούΈως 1.6 mph
Μεταβλητή ταχύτηταΝαι
Πλάτος37.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΜέγιστη. Ανυψωτική ικανότηταΙκανότητα έλξηςΤαχύτητα ταξιδιούΠλάτοςΤιμή
VESTIL PMM-3000 Power Move Master, 3000 Lb. Χωρητικότητα, 78 x 36 x 43 ίντσες Μέγεθος | CE3EMK PMM-300043 "6.5 πόδια.70000 lbs.1000 lbs.1.6 mph36 "€28,437.30
RFQ
VESTIL PMM-3000-15 Power Move Master, 3000 Lb. Χωρητικότητα, 1500 Lb. Χωρητικότητα, 96 x 36 x 43 ίντσες Μέγεθος | CE3EML PMM-3000-1543 "8 πόδια.70000 lbs.3000 lbs.1.6 mph36 "€29,745.89
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL PMM-1000 Power Move Master, 1000 Lb. Χωρητικότητα, 53 x 37-1/2 x 37 ίντσες Μέγεθος
€13,738.22 /μονάδα