VESTIL LAD-16-21-G-EZ Κυλιόμενη σκάλα αποθήκης, 50 μοιρών, γόνατο λαβής, 16 βήμα, μέγεθος 21 ιντσών | AG7UVX

VESTIL LAD-16-21-G-EZ Κυλιόμενη σκάλα αποθήκης, 50 μοιρών, γόνατο λαβής, 16 βήμα, μέγεθος 21 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7UVX Μοντέλο: LAD-16-21-G-EZ

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,441.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυλιόμενη σκάλα
Κατηγορία ANSIA14.7
Μήκος βάσης151.81 "
Πλάτος βάσης42.25 "
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Χωρητικότητα350 lbs.
Υλικό κάστερΚαουτσούκ
ΧρώμαΜπλε
Απόσταση μεταξύ βημάτων10 "
Μπροστινό Caster Dia.3"
Υλικό μπροστινού τροχίσκουπολυουρεθάνης
Τύπος μπροστινού τροχίσκουΣτροφέας
Μπροστινό πλάτος τροχίσκου1 1 / 4 "
Ύψος χειρολισθήρας196 "
Περιλαμβάνονται κιγκλιδώματαΝαι
Ύψος196 "
Μήκος151.812 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αρ. του Κάστερ4
Αριθμός μπροστινών τροχών2
Αριθμός πίσω τροχών2
Αριθμός βημάτων16
Πίσω Caster Dia.10 "
Υλικό πίσω τροχίσκουΚαουτσούκ
Πλάτος πίσω τροχίσκου2 1 / 2 "
Φορτωμένο ελατήριοΟχι
Γωνία βήματος50 μοίρες
Βάθος βημάτων7"
Διάστημα βημάτων10 "
Τύπος βήματοςΣτήριγμα λαβής
Πλάτος βήματος23.56 "
Βάθος κορυφής βημάτων21 "
Κορυφαίο ύψος βημάτων160 "
Ωφέλιμο μήκος148 3 / 4 "
Χρησιμοποιήσιμο πλάτος23 9 / 16 "
Πλάτος42.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 200.7
Ύψος πλοίου (cm)497.84
Μήκος πλοίου (cm)385.6
Πλάτος πλοίου (cm)107.32
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΓωνία βήματοςΜήκος βάσηςΠλάτος βάσηςΒάθος κορυφής βημάτωνΩφέλιμο μήκοςΥλικό μπροστινού τροχίσκουΜπροστινό πλάτος τροχίσκουΎψος χειρολισθήραςΤιμή
VESTIL LAD-12-14-G Κυλιόμενη σκάλα αποθήκης, 58 μοιρών, γόνατο λαβής, 12 βήμα, μέγεθος 14 ιντσών | AG7UUG LAD-12-14-G58 μοίρες91.31 "34.25 "14 "82 3 / 4 "πολυουρεθάνης1 1 / 4 "156 "€2,708.87
VESTIL LAD-12-14-G-EZ Κυλιόμενη σκάλα αποθήκης, 50 μοιρών, γόνατο λαβής, 12 βήμα, μέγεθος 14 ιντσών | AG7UUH ΛΑΔ-12-14-Γ-ΕΖ50 μοίρες110.88 "34.25 "14 "105 3 / 4 "πολυουρεθάνης1 1 / 4 "156 "€2,714.54
VESTIL LAD-12-21-G Κυλιόμενη σκάλα αποθήκης, 58 μοιρών, γόνατο λαβής, 12 βήμα, μέγεθος 21 ιντσών | AG7UUL LAD-12-21-G58 μοίρες97.5 "34.25 "21 "89 3 / 4 "πολυουρεθάνης1 1 / 4 "156 "€2,727.42
VESTIL LAD-12-21-G-EZ Rolling Warehouse Ladder, 50 Degree, Grip Stut, 12 Step, 21 Inch Size | AG7UUM ΛΑΔ-12-21-Γ-ΕΖ50 μοίρες121.44 "34.25 "21 "112 3 / 4 "πολυουρεθάνης1 1 / 4 "156 "€2,756.12
VESTIL LAD-13-14-G Κυλιόμενη σκάλα αποθήκης, 58 μοιρών, γόνατο λαβής, 13 βήμα, μέγεθος 14 ιντσών | AG7UUQ LAD-13-14-G58 μοίρες95.56 "42.25 "14 "91 5 / 16 "πολυουρεθάνης1 1 / 4 "166 "€3,062.53
VESTIL LAD-13-14-G-EZ Κυλιόμενη σκάλα αποθήκης, 50 μοιρών, γόνατο λαβής, 13 βήμα, μέγεθος 14 ιντσών | AG7UUR ΛΑΔ-13-14-Γ-ΕΖ50 μοίρες120.88 "42.25 "14 "116 9 / 16 "Πολυ1.25 "166 "€3,052.54
VESTIL LAD-13-21-G Κυλιόμενη σκάλα αποθήκης, 58 μοιρών, γόνατο λαβής, 13 βήμα, μέγεθος 21 ιντσών | AG7UUV LAD-13-21-G58 μοίρες102.56 "42.25 "21 "98 5 / 16 "πολυουρεθάνης1 1 / 4 "166 "€3,119.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL LAD-16-21-G-EZ Κυλιόμενη σκάλα αποθήκης, 50 μοιρών, γόνατο λαβής, 16 βήμα, μέγεθος 21 ιντσών
€3,441.96 /μονάδα