VESTIL PMM-3000-15 Power Move Master, 3000 Lb. Χωρητικότητα, 1500 Lb. Χωρητικότητα, 96 x 36 x 43 ίντσες Μέγεθος | CE3EML

VESTIL PMM-3000-15 Power Move Master, 3000 Lb. Χωρητικότητα, 1500 Lb. Χωρητικότητα, 96 x 36 x 43 ίντσες Μέγεθος

Στοιχείο: CE3EML Μοντέλο: PMM-3000-15
€29,745.89 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικό ανελκυστήρα
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΝαι
Δείκτης στάθμης μπαταρίαςΝαι
Τάση μπαταρίας12V
Δοχείο φρένων με διακόπτηΝαι
ΧρώμαΓκρί
Μπροστινό Caster Dia.3"
Υλικό μπροστινού τροχίσκουπλαστικός
Τύπος καυσίμουΜπαταρία Powered
Ύψος43 "
HP2 hp
ΠεριλαμβάνειΈως 1.6 μίλια / ώρα
Περιλαμβάνεται το υλικό εγκατάστασηςΟχι
Μήκος8 πόδια.
Ανύψωση9 "έως 26"
Εύρος ανύψωσης9 "έως 26"
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Ανυψωτική ικανότητα70000 lbs.
Μέγιστη. Tire Dia.18 "
Αρ. του Κάστερ4
Αριθμός βαθμίδων2
Τύπος λειτουργίαςΧειροκίνητο
Προστασία υπερφόρτωσηςΝαι
Ικανότητα έλξης3000 lbs.
Πίσω Caster Dia.18 "
Υλικό πίσω τροχίσκουΚαουτσούκ
Πλάτος πίσω τροχίσκου9.5 "
Διακόπτης οπισθοπορείας ασφαλείαςΝαι
Υλικό ελαστικώνΚαουτσούκ
Πλάτος ελαστικών9 1 / 2 "
Μέγεθος μπάλας κορυφαίου κοτσαδόρου2 5 / 16 "
Συμπεριλαμβάνεται μπάλα ρυμούλκησηςΝαι
Μεγέθη μπάλας ρυμούλκησης2"
Ταχύτητα ταξιδιού1.6 mph
Μεταβλητή ταχύτηταΝαι
Πλάτος36 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΜέγιστη. Ανυψωτική ικανότηταΙκανότητα έλξηςΤαχύτητα ταξιδιούΠλάτοςΤιμή
VESTIL PMM-1000 Power Move Master, 1000 Lb. Χωρητικότητα, 53 x 37-1/2 x 37 ίντσες Μέγεθος | CE3EMJ PMM-100037 "4.42 πόδια.40000 lbs.1000 lbs.Έως 1.6 mph37.5 "€13,738.22
RFQ
VESTIL PMM-3000 Power Move Master, 3000 Lb. Χωρητικότητα, 78 x 36 x 43 ίντσες Μέγεθος | CE3EMK PMM-300043 "6.5 πόδια.70000 lbs.1000 lbs.1.6 mph36 "€28,437.30
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL PMM-3000-15 Power Move Master, 3000 Lb. Χωρητικότητα, 1500 Lb. Χωρητικότητα, 96 x 36 x 43 ίντσες Μέγεθος
€29,745.89 /μονάδα