VESTIL PM5-2748-QL Ανυψωτικό Παλετοφόρο, 61-11/16 ίντσες x 27 ίντσες x 48-5/8 ίντσες Μέγεθος, 5500 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε | AG7XHP

VESTIL Παλετοφόρο ανυψωτικό PM5-2748-QL, 61-11/16 ίντσες x 27 ίντσες x 48-5/8 ίντσες Μέγεθος, 5500 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7XHP Μοντέλο: PM5-2748-QL

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€853.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαλέτα Jack
Χωρητικότητα5500 lbs.
Υλικό κάστερΠολυ χάλυβα
ΧρώμαΜπλε
Βάθος61.6875 "
Μειώθηκε το ύψος του πιρουνιού2.88 "
Μήκος περονοφόρου48 "
Πλάτος σέλας πιρουνιού27 "
Πλάτος περονοφόρου7"
Πλήρως συγκολλημένο πλαίσιοΝαι
λαβή Μήκος49 "
Χειρισμός υλικούΑτσάλι
Ύψος48.63 "
Μήκος66 "
Κέντρο φόρτωσης19 "
Χαμηλό ύψος2 7 / 8 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Συνολικό πλάτος πιρουνιού27 "
Πηγή ενέργειαςΧέρι
Υψωμένο ύψος7 3 / 4 "
Roller Dia.2 7 / 8 "
Υλικό κυλίνδρωνπολυουρεθάνης
Πλάτος κυλίνδρου4"
Τιμόνι Caster Dia.6 3 / 4 "
Υλικό τροχίσκου τιμονιούΠολυ χάλυβα
Πλάτος τροχίσκου τιμονιού2"
Πλάτος27 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 92.25
Ύψος πλοίου (cm)121.92
Μήκος πλοίου (cm)167.64
Πλάτος πλοίου (cm)68.58
Κωδικός ΕΣ8427900000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΒάθοςΠλάτος περονοφόρουλαβή ΜήκοςΎψοςRoller Dia.Πλάτος κυλίνδρουΤιμόνι Caster Dia.Τιμή
VESTIL PM5-2048-QL Steel Quick Lift Pallet Truck, 59 ιντσών x 20 ιντσών x 48 ιντσών, μεγέθους 5500, Lb. Χωρητικότητα, Μπλε | AG7XGY PM5-2048-QL20 "59 "20 "48 "48 "3"3 5 / 8 "7"€853.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Παλετοφόρο ανυψωτικό PM5-2748-QL, 61-11/16 ίντσες x 27 ίντσες x 48-5/8 ίντσες Μέγεθος, 5500 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε
€853.74 /μονάδα