VESTIL PM5-2048-QL Steel Quick Lift Pallet Truck, 59 ιντσών x 20 ιντσών x 48 ιντσών, μεγέθους 5500, Lb. Χωρητικότητα, Μπλε | AG7XGY

VESTIL PM5-2048-QL Steel Quick Lift Pallet Truck, 59 ιντσών x 20 ιντσών x 48 ιντσών, Μέγεθος 5500, Lb. Χωρητικότητα, Μπλε

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7XGY Μοντέλο: PM5-2048-QL

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€853.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαλέτα Jack
Χωρητικότητα5500 lbs.
ΧρώμαΜπλε
Βάθος59 "
Μήκος περονοφόρου48 "
Πλάτος περονοφόρου20 "
Πλήρως συγκολλημένο πλαίσιοΝαι
λαβή Μήκος48 "
Χειρισμός υλικούΑτσάλι
Ύψος48 "
Μήκος59 "
Χαμηλό ύψος2 7 / 8 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός αντλιών στο μέγ. Υψος5 έως 6 (Κενό), 12 έως 13 (Φορτωμένο)
Πηγή ενέργειαςΧέρι
Υψωμένο ύψος7 3 / 4 "
Roller Dia.3"
Υλικό κυλίνδρωνπολυουρεθάνης
Πλάτος κυλίνδρου3 5 / 8 "
Τιμόνι Caster Dia.7"
Υλικό τροχίσκου τιμονιούΠολυ χάλυβα
Πλάτος τροχίσκου τιμονιού2"
Πλάτος20 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 72
Ύψος πλοίου (cm)121.92
Μήκος πλοίου (cm)149.86
Πλάτος πλοίου (cm)50.8
Κωδικός ΕΣ8427900000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΒάθοςΠλάτος περονοφόρουλαβή ΜήκοςΎψοςRoller Dia.Πλάτος κυλίνδρουΤιμόνι Caster Dia.Τιμή
VESTIL PM5-2748-QL Ανυψωτικό Παλετοφόρο, 61-11/16 ίντσες x 27 ίντσες x 48-5/8 ίντσες Μέγεθος, 5500 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε | AG7XHP PM5-2748-QL27 "61.6875 "7"49 "48.63 "2 7 / 8 "4"6 3 / 4 "€853.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL PM5-2048-QL Steel Quick Lift Pallet Truck, 59 ιντσών x 20 ιντσών x 48 ιντσών, Μέγεθος 5500, Lb. Χωρητικότητα, Μπλε
€853.15 /μονάδα